Ukkosköysi (100m nippu) - 830038 50mm2 Cu

Ukkosköysi
Sähkönumero: 5003005
GTIN: 4013364035690
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ukkosköysi (100m nippu)
  • Tuotenimi: 830038 50mm2 Cu
  • Yleisnimi: Maadoitusköysi
  • Tavaramerkki: DEHN
  • GTIN: 4013364035690
  • Toimittajan tuotekoodi: 830038D

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.45 kg
  • Tilavuus: 0.2 L
  • Pituus: 58.48 mm
  • Leveys: 58.48 mm
  • Korkeus: 58.48 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pyöreä johdin/lanka salamasuojaukseen
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Johtimen halkaisija: 8 mm mm
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Säikeiden lukumäärä: 1
  • Johtimen materiaalin ominaisuus: Puolikova
  • Jännitteen kestävä eristetty malli: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ukkosköysi (100m nippu) - 830038 50mm2 Cu
Arvostele