UHF-antenni - UHF LTE700 38dBi, Ellips Boss
UHF-antenni TForce Ellipse Boss, LTE700-Ready, 38dBi (Boss On), 470- 698MHz.
Sähkönumero:
7550279
GTIN:
8424450210482
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Televesin Ellipse UHF-älyantenni TForce esivahvistimella.
Antenni toimii passiivisena tai aktiivisena.
- Taajuusalue 470-698MHz (E21-E48)
- Maksimi vahvistus virtalähteen kanssa 38±2 dBi
- Avauskulma 30º
- Etu/Takasuhde >20dB
- Tuulikuorma 96N (@ 130 Km/h), 132N (@ 150 Km/h)
- Impedanssi 75 ohm
Esivahvistimen tekniset tiedot:
- Kohina-arvo 2,5dB (typ)
- Jännite 12-24V
- Virrankulutus 40mA (max)
SAW filtterit poistaa tehokkaasti LTE-häiriöt.
Antennin ennennäkemätön muotoilu sekä 100% ruostumaton, mekaaninen rakenne, ovat merkki laadusta ja kestävyydestä.
Se on myös erittäin helppo ja nopea kasata, eli asentajan työ helpottuu huomattavasti. Ellipse on kuin tehty juuri Suomen haastaviin sääolosuhteisiin.
Virtalähde ei sisälly pakettiin.
Yhteensopivat virtalähteet: 7552186, 7552705, 7552100, 7552724
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: UHF-antenni
- Tuotenimi: UHF LTE700 38dBi, Ellips Boss
- Tavaramerkki: TELEVES
- GTIN: 8424450210482
- Toimittajan tuotekoodi: T148920
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 8
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.625 kg
- Tilavuus: 58.462 L
- Pituus: 715 mm
- Leveys: 395 mm
- Korkeus: 207 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Terrestriaaliantenni
- Malli / Tyyppi: TV-antenni
- Taajuusalue: UHF
- Maksimivahvistus: 38 dB dB
- Kanava-alue: 21...48
- Taajuusalueiden lukumäärä: 1
- Taajuusalue 1: 470...698 MHz MHz
- Ympärisäteilevä: Ei
Kirjoita arvostelu