Työvirtalaukaisin - MZ203 230-415VAC/110-130VDC
Sähkönumero:
3249913
GTIN:
3250614560033
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Työvirtalaukaisija johdonsuojakatkaisijan etälaukaisu ohjaamalla työvirtalaukaisijan magneettikelaa (myös impulssiohjaus mahdollinen)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työvirtalaukaisin
- Tuotenimi: MZ203 230-415VAC/110-130VDC
- Yleisnimi: Työvirtalaukaisija
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250614560033
- Toimittajan tuotekoodi: MZ203
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.144 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 0.32 mm
- Leveys: 68.399 mm
- Korkeus: 68.399 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työvirtalaukaisija
- Soveltuu kuormankytkimille: Kyllä
- Soveltuu lämpöreleelle: Kyllä
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ: 230...415 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ: 230...415 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 110...130 V V
- Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille: Ei
- Soveltuu tehokatkaisijoille: Ei
- Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue: 0 A A
- Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo: 0 A A
- Ohjausjännitteen tyyppi: AC/DC
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu