Työvalaisin lithiu M18 Valaisu - M18 ONESLSP-0 MILWAUKEE
M18 TRUEVIEW LED-työmaavalaisin. 180 ast ja 360 ast elektroninen valonohjaus. 4400 lumen. Ripustusreikä sekä metallikoukku. Toimii M18 akulla tai 2,5m virtajohdolla. Jopa 8hkäyttöaika. IP54. Paino akun kanssa 5,4 kg. Toimitetaan ilman akkua ja laturia
Sähkönumero:
8737512
GTIN:
4002395287109
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työvalaisin lithiu M18 Valaisu
- Tuotenimi: M18 ONESLSP-0 MILWAUKEE
- Yleisnimi: Työvalaisin lithium
- Tuotesarja: M18 Valaisu
- Tavaramerkki: MILWAUKEE AD
- GTIN: 4002395287109
- Toimittajan tuotekoodi: 4933459155
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.77 kg
- Tilavuus: 20.979 L
- Pituus: 293 mm
- Leveys: 253 mm
- Korkeus: 283 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työmaavalaisin
- Lampunpidin: Muu
- Kytkentätapa: Muu
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Nimellisjännitealue: 0...18 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 4400 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 0 h h
Kirjoita arvostelu