Työvalaisin lithiu M18 Valaisu - M18 LL-0 MILWAUKEE
M18 TRUEVIEW lyhtymallinen valaisin. 180 ast - 360 ast säädettävä valokeila.. Tehokas USB laturi . 700/350/70 lumern. Jopa 9 tuntia käyttöaikaa. Kaksi koukkua ripustamista varten. IP24.. Paino 1,4 kg. Ilman akkua ja laturia.
Sähkönumero:
8737505
GTIN:
4002395382248
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työvalaisin lithiu M18 Valaisu
- Tuotenimi: M18 LL-0 MILWAUKEE
- Yleisnimi: Työvalaisin lithium
- Tuotesarja: M18 Valaisu
- Tavaramerkki: MILWAUKEE AD
- GTIN: 4002395382248
- Toimittajan tuotekoodi: 4932430563
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.838 kg
- Tilavuus: 8.569 L
- Pituus: 380 mm
- Leveys: 205 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työmaavalaisin
- Lampunpidin: Muu
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Nimellisjännitealue: 0...18 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP24
- Sisältää suojakannen/-kuvun: Kyllä
- Sisältää lampun: Kyllä
- Jalustatuki: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 700 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 0 h h
- Pyörät: Ei
Kirjoita arvostelu