Työpistevalaisin Ami - AL124L1150 14W/830/840 2DSO
AL124L1150 14W/830/840 2DSO
Sähkönumero:
4103537
GTIN:
6438389009866
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ami on ohut, tyylikäs ja energiatehokas LED- ja T5-työpistevalaisin. Valikoimassa on neljä peruspituutta 420 - 1200mm. Saatavana ilman varusteita, kytkimellä sekä yhdellä tai kahdella kaksoispistorasialla. LED DW-versioissa vaihdettava värilämpötila 3000K/4000K.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työpistevalaisin Ami
- Tuotenimi: AL124L1150 14W/830/840 2DSO
- Yleisnimi: Työpistevalaisin
- Tuotesarja: Ami
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6438389009866
- Toimittajan tuotekoodi: AL124L1150/DW
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.87 kg
- Tilavuus: 5.952 L
- Pituus: 1167 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 76 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 4
- Pituus: 1153 mm mm
- Korkeus/syvyys: 48 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP21
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Seinäasennus: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 3000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1500 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 54000 h h
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Kattoasennus: Kyllä
- Järjestelmän enimmäisteho: 14 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Valaisimen tehokkuus: 107 lm/W lm/W
Kirjoita arvostelu