Työpistevalaisin Ali IP21 - AL13218LED/DW LED 9W/8DW DSO

Ali on linjakas ja siro työpistevalaisin. Neljä pituutta kaksoispistorasialla ja kytkimellä sekä yksi pituus kahdella kaksoispistorasialla ja kytkimellä. LED-versioissa vaihdettava värilämpötila 3000K/4000K
Sähkönumero: 4103386
GTIN: 6438389005240
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Ali on linjakas ja siro työpistevalaisin. Neljä pituutta kaksoispistorasialla ja kytkimellä sekä yksi pituus kahdella kaksoispistorasialla ja kytkimellä. LED-versioissa vaihdettava värilämpötila 3000K/4000K

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Työpistevalaisin Ali IP21
  • Tuotenimi: AL13218LED/DW LED 9W/8DW DSO
  • Yleisnimi: Työpistevalaisin
  • Tuotesarja: Ali IP21
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6438389005240
  • Toimittajan tuotekoodi: AL13218LED/DW

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.23 kg
  • Tilavuus: 5.406 L
  • Pituus: 795 mm
  • Leveys: 80 mm
  • Korkeus: 85 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 69 mm mm
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Häikäisysuojan tyyppi: Korkeakiiltoinen
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Pituus: 770 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 80 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Nimellisjännitealue: 230...230 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP21
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
  • Värilämpötila-alue: 3000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 670 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kattoasennus: Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 9 W W
  • Valaisimen tehokkuus: 74 lm/W lm/W
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Työpistevalaisin Ali IP21 - AL13218LED/DW LED 9W/8DW DSO
Arvostele