Työmaavalaisin - TSR-PROLED PLUS 3000
TSR-PROLED PLUS 3000, 3000lm, 5000K
Sähkönumero:
4304122
GTIN:
6410043041221
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Laadukkaista osista valmistetut TSR-PROLED-valonheittimet sopivat loistavasti vuokraus-/rakennustyömaakäyttöön luotettavuutensa ja 60kk takuun ansiosta.
Valonlähde: SMD Philips LED
Runko: Painevalettu alumiini ja 5mm karkaistu lasi
Paino: 1,5kg pakkauksineen
Liitosjohto: 3,0m pistotulpalla
Valokulma: 120 astetta
Värilämpötila: 5000K
Valoteho: 3.000lm
Suojausluokka: IP44
Käyttöikä: 50.000h
Värintoistoluokka: Ra>78
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työmaavalaisin
- Tuotenimi: TSR-PROLED PLUS 3000
- Tavaramerkki: TSR GROUP
- GTIN: 6410043041221
- Toimittajan tuotekoodi: 60007020
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.5 kg
- Tilavuus: 4.284 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 210 mm
- Korkeus: 255 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 3000 lm lm
- Järjestelmän enimmäisteho: 20 W W
Kirjoita arvostelu