Työmaavalaisin - TSR-PROLED PLUS 16000

TSR-PROLED PLUS 16000, 5000K, 16000lm
Sähkönumero: 4304119
GTIN: 6410043041191
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Laadukkaista osista valmistetut TSR-PROLED-valonheittimet sopivat loistavasti vuokraus-/rakennustyömaakäyttöön luotettavuutensa ja 60kk takuun ansiosta.

Valonlähde: SMD Philips LED
Runko: Painevalettu alumiini ja 5mm karkaistu lasi
Paino: 5,7kg pakkauksineen
Liitosjohto: 5,0m pistotulpalla
Valokulma: 120 astetta
Värilämpötila: 5000K
Valoteho: 16.000lm
Suojausluokka: IP44
Käyttöikä: 50.000h
Värintoistoluokka: Ra>78

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Työmaavalaisin
  • Tuotenimi: TSR-PROLED PLUS 16000
  • Tavaramerkki: TSR GROUP
  • GTIN: 6410043041191
  • Toimittajan tuotekoodi: 60007013

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 5.7 kg
  • Tilavuus: 25.601 L
  • Pituus: 135 mm
  • Leveys: 391 mm
  • Korkeus: 485 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 16000 lm lm
  • Järjestelmän enimmäisteho: 100 W W
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Työmaavalaisin - TSR-PROLED PLUS 16000
Arvostele