Työkäsineet viiltosuojattu - HI-DEX CUT B - L/9 - 12P
HI-DEX viiltosuojakäsine 12 pr/nippu.Koko L/9. EN388:2016(3242B). Peukalon juuressa vahvistettu nitriilipäällyste. Kevyet ja erittäin ohuet käsineet parantavat sormituntumaa. SMARTSWIPE mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä.
Sähkönumero:
6309025
GTIN:
4058546407933
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
MILWAUKEE® Hi-Dex viiltosuojakäsineet B. 18 G materiaali parantaa joustavuutta ja näppäryyttä erityistä tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kevyet ja ohuet käsineet polyuretaanipinnoitteella. Todella hengittävät ja mukavat käyttää. Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välissä parantaa kestävyyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. Voidaan pestä 5 kertaa. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukraine.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työkäsineet viiltosuojattu
- Tuotenimi: HI-DEX CUT B - L/9 - 12P
- Tavaramerkki: MILWAUKEE AD
- GTIN: 4058546407933
- Toimittajan tuotekoodi: 4932480508
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.605 kg
- Tilavuus: 4.943 L
- Pituus: 301 mm
- Leveys: 138 mm
- Korkeus: 119 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työkäsine
Kirjoita arvostelu