Työkäsineet JT - CATU JT-käsine koko 10
Eristävät jännitesuojakäsineet, luokka 0 eli 1000 V asti, pituus 36 cm. Käsineet ilman mekaanista suojaa, eli käytettävä yhdessä nahkakäsineiden kanssa mekaanisen suojan varmistamiseksi. Säilyvyys ja varastointi 12 kk valmistuksesta. Koko 10.
Sähkönumero:
6385107
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Eristävät jännitesuojakäsineet, luokka 0 eli 1000 V asti, pituus 36 cm. Materiaalina luonnonvärinen lateksi, Wellfit -viimeistely tekee käsineistä pehmeät, joustavat, kestävät ja ergonomiset käyttää. Käsineet ilman mekaanista suojaa, eli käytettävä yhdessä nahkakäsineiden kanssa mekaanisen suojan varmistamiseksi. Jäljitettävyys värikoodatun tarran flash-koodin avulla. Väri on luokan mukainen. Säilyvyys ja varastointi 12 kk valmistuksesta. Koot:8-11. Hyväksynnät: Luokka III, EN 60903: 2003 ja IEC 60903: 2014, kategoria: AZC (happo, otsoni, kylmäkestävyys).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työkäsineet JT
- Tuotenimi: CATU JT-käsine koko 10
- Tavaramerkki: CATU
- Toimittajan tuotekoodi: 805301022
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 0.28 kg
- Tilavuus: 8.182 L
- Pituus: 536 mm
- Leveys: 288 mm
- Korkeus: 53 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työkäsine
Kirjoita arvostelu