• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Työkäsineet - Force Grip, koko 9/L, 1 pari

Force Grip 1xkäsinepari. Saumattomat, hengittävät ja hyvin käteen istuvat työkäsineet. Röpelöinen lateksipäällyste. Erinomainen otepito ja hankauskesto. Töihin joissa pito on tärkein ominaisuus. EN388-2016: 2131X. Koko 9 / L.
Sähkönumero: 6307004
GTIN: 7630268402952
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Työkäsineet
  • Tuotenimi: Force Grip, koko 9/L, 1 pari
  • Tavaramerkki: TRADEFORCE
  • GTIN: 7630268402952
  • Toimittajan tuotekoodi: 0020990121

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: PAA
  • Paino: 0.075 kg
  • Tilavuus: 0.491 L
  • Pituus: 273 mm
  • Leveys: 90 mm
  • Korkeus: 20 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 250 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Työkäsine
  • Väri: Monivärinen
  • Malli / Tyyppi: 1+2+2 -sorminen
  • Eristetty: Ei
  • Paksuus: 1.5 mm mm
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Pinnoite: kämmen pinnoitettu
  • Materiaali: Muu
  • Lukitus/kiinnitys: joustoranneke
  • Pakkaustyyppi: pari
  • Pitkä malli: Ei
  • Liukastumista ehkäisevä pinta: Kyllä
  • Käsineen koko: 9
  • Käsineen koko (US): L
  • Pintamateriaali: Muu
  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan: Kyllä
  • Suojaus kemikaaleja vastaan: Ei
  • Suojaus mikro-organismeja vastaan: Ei
  • Suojaus lämpöä ja tulta vastaan: Ei
  • Suojaus kylmyyttä vastaan: Ei
  • Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan: Ei
  • Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan: Ei
  • Vuorellinen: Ei
  • Hyvin havaittavissa (huomioväri): Ei
  • Mansettityyppi: mansetti, rannepituinen
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Työkäsineet - Force Grip, koko 9/L, 1 pari
Arvostele