Työkäsineet - Force Grip, koko 10/XL, 1 pari

Force Grip 1xkäsinepari. Saumattomat, hengittävät ja hyvin käteen istuvat työkäsineet. Röpelöinen lateksipäällyste. Erinomainen otep ito ja hankauskesto. Töihin joissa pito on tärkein ominaisuus. EN388-2016: 2131X. Koko 10 / XL.
Sähkönumero: 6307005
GTIN: 7630268402969
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Työkäsineet
  • Tuotenimi: Force Grip, koko 10/XL, 1 pari
  • Tavaramerkki: TRADEFORCE
  • GTIN: 7630268402969
  • Toimittajan tuotekoodi: 0020990122

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: PAA
  • Paino: 0.075 kg
  • Tilavuus: 0.477 L
  • Pituus: 279 mm
  • Leveys: 90 mm
  • Korkeus: 19 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 90 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Työkäsine
  • Väri: Monivärinen
  • Malli / Tyyppi: 1+2+2 -sorminen
  • Eristetty: Ei
  • Paksuus: 1.5 mm mm
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Pinnoite: kämmen pinnoitettu
  • Materiaali: Muu
  • Lukitus/kiinnitys: joustoranneke
  • Pakkaustyyppi: pari
  • Pitkä malli: Ei
  • Liukastumista ehkäisevä pinta: Kyllä
  • Käsineen koko: 10
  • Käsineen koko (US): XL
  • Pintamateriaali: Muu
  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan: Kyllä
  • Suojaus kemikaaleja vastaan: Ei
  • Suojaus mikro-organismeja vastaan: Ei
  • Suojaus lämpöä ja tulta vastaan: Ei
  • Suojaus kylmyyttä vastaan: Ei
  • Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan: Ei
  • Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan: Ei
  • Vuorellinen: Ei
  • Hyvin havaittavissa (huomioväri): Ei
  • Mansettityyppi: mansetti, rannepituinen
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Työkäsineet - Force Grip, koko 10/XL, 1 pari
Arvostele