Työkäsineet - Force Basic, koko 9/L, 3 paria
Force Basic 3xkäsinepari. Saumattomat, hengittävät, ohuet ja hyvin käteen istuvat asentajankäsineet tarkkuutta sekä tunnokkuutta vaa tiviin tehtäviin esim. sähkömiehelle ja teollisuuden kunnossapitoon. PU -pinnoite. EN388-2016: 4131X. Koko 9 / L.
Sähkönumero:
6307000
GTIN:
7630268402778
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työkäsineet
- Tuotenimi: Force Basic, koko 9/L, 3 paria
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268402778
- Toimittajan tuotekoodi: 0020990103
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 3.517 L
- Pituus: 273 mm
- Leveys: 114 mm
- Korkeus: 113 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 250 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työkäsine
- Väri: Monivärinen
- Malli / Tyyppi: 1+2+2 -sorminen
- Eristetty: Ei
- Paksuus: 1.11 mm mm
- Materiaalin laatu: PUR (polyuretaani)
- Pinnoite: kämmen pinnoitettu
- Materiaali: Muu
- Lukitus/kiinnitys: joustoranneke
- Pakkaustyyppi: pari
- Pitkä malli: Ei
- Liukastumista ehkäisevä pinta: Kyllä
- Käsineen koko: 9
- Käsineen koko (US): L
- Pintamateriaali: Muu
- Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan: Kyllä
- Suojaus kemikaaleja vastaan: Ei
- Suojaus mikro-organismeja vastaan: Ei
- Suojaus lämpöä ja tulta vastaan: Ei
- Suojaus kylmyyttä vastaan: Ei
- Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan: Ei
- Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan: Ei
- Vuorellinen: Ei
- Hyvin havaittavissa (huomioväri): Ei
- Mansettityyppi: mansetti, rannepituinen
Kirjoita arvostelu