Työkäsine talvi, keinonahka - TEGERA 517, KOKO 9
Talvityökäsineet Tegera 517 Basic, keinonahkaa, lämmin talvifleecevuori. Sopiva tarkkaan työskentelyyn. Cat. II
Sähkönumero:
6370094
GTIN:
7392626070769
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Synteettinen käsine, Talvivuori, 0,7 mm, Keinonahka, Polyesteri, Fleece, Cat. II, Musta, vihreä, Ei sisällä kromia, Talvivuori, Tarraranneke, tarkkuustyöt
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työkäsine talvi, keinonahka
- Tuotenimi: TEGERA 517, KOKO 9
- Yleisnimi: Työkäsineet
- Tuotesarja: Tegera Basic
- Tavaramerkki: TEGERA
- GTIN: 7392626070769
- Toimittajan tuotekoodi: 517-9
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.66 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 110 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työkäsine
- Väri: Monivärinen
- Materiaali: Muu
- Pitkä malli: Ei
- Käsineen koko: 9
Kirjoita arvostelu