Työkäsine talvi 1 pari - Tegera 299, koko 11
TEGERA® 299, Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, neopreeni, polyesteri, Cat. II, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä, yleistyöt
Sähkönumero:
6372700
GTIN:
7392626058552
Tuotteen minimi tilauserä on 6 PAA
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työkäsine talvi 1 pari
- Tuotenimi: Tegera 299, koko 11
- Yleisnimi: Työkäsineet
- Tuotesarja: Tegera Classic
- Tavaramerkki: TEGERA
- GTIN: 7392626058552
- Toimittajan tuotekoodi: 299-11
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 6
- Yksikkö: PAA
- Paino: 0.18 kg
- Tilavuus: 0.858 L
- Pituus: 132 mm
- Leveys: 130 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työkäsine
Kirjoita arvostelu