työkalusauva teleskooppi 5 m - CT60.50
Teleskooppi työkalusauva 1.53/5.0 m
Sähkönumero:
6410064
GTIN:
6418677409462
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Työkalusauva on rakenteeltaan ns. teleskooppisauva jonka pituutta voidaan säätää kätevästi turvaamaan riittävä ulottuma välittömän läheisyyden ulkopuolelle.
Käyttökohteita:
- Jännitteenkoettimen kiinnityssauva.
- Kipinälevyn kiinnityssauva.
- Oksasaha.
- Jännitetyökalujen kiinnitykseen.
Lisätarvikkeet:
Suojapussi CT11.490, vaihtokärki CT59, vaihtokärki CT66.2.
Varastointi ja kuljetuspituus: 1.53 m
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: työkalusauva teleskooppi 5 m
- Tuotenimi: CT60.50
- Yleisnimi: Jännitetyökalu
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677409462
- Toimittajan tuotekoodi: CT60.50
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.36 kg
- Tilavuus: 16 L
- Pituus: 1600 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Laitteen tyyppi: asennussauva
- Tuoteluokka: Työkalusauva
- Kokonaispituus: 4800...4800 mm mm
Kirjoita arvostelu