Työkalulaukku, Wiha - 44367 SpeedE-vyölaukku
Wiha 44367 vyölaukku Wiha SpeedE -akkuavusteisille ruuvimeisseleille.
Sähkönumero:
6432372
GTIN:
4010995443672
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Helpottaa työtäsi: Kotelo speedE akkumeisselille ja 4 slimBit-kärjelle. Taskun pohjassa oleva aukko mahdollistaa sähköruuvimeisselin säilyttämisen terän ollessa paikallaan. Helpottaa käsittelyä: Helppo kiinnittää työhousuihin klipsipidikkeen avulla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työkalulaukku, Wiha
- Tuotenimi: 44367 SpeedE-vyölaukku
- Tavaramerkki: WIHA
- GTIN: 4010995443672
- Toimittajan tuotekoodi: 44367
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.185 kg
- Tilavuus: 1.621 L
- Pituus: 278 mm
- Leveys: 119 mm
- Korkeus: 49 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työkalulaukku/-salkku
- Leveys: 50 mm mm
- Malli / Tyyppi: Laukku
- Korkeus: 150 mm mm
- Syvyys: 30 mm mm
- Materiaali: Kangas
- Soveltuu riippulukolle: Ei
- Sisältää olkahihnan: Ei
- Punainen huomioväri: Ei
- Lukolla: Ei
- Väri: Musta
- Pyörillä: Ei
- Irroitettavalla lokerolla: Ei
- Lokeroiden lukumäärä: 5
- Vaahtomuovilla: Ei
- Osastonjakajilla: Kyllä
- Teleskooppinen vetokahva: Ei
Kirjoita arvostelu