Työkalulaukku - Työkalusrj sähköasentaja 39-os

Työkalusarja sähköasentajalle tai alan opiskelijalle muovisalkussa L: 38-osainen pihti-, meisseli- ja kuusiokoloavainsarja. (promo 30.10.2022 asti)
Sähkönumero: 6451716
GTIN: 4010995452575
Tuotteen minimi tilauserä on 1 SET

Wihan perussetti sähköasentajalle tai sähköalan opiskelijalle. Pidikkeet ja taskut työkaluille. Pohjalevyn alla (12 l) lisää tilaa muille tarvikkeille ja työkaluille. Ergonominen  kaksikomponenttikahva helpottaa käsittelyä. Parantaa tehokkuuttasi: Perussetti jännitetyökaluja: (pihtejä ja meisseleitä) sekä muita ammattityökaluja. Voit pakata salkkuun lisäksi omia työkaluja ja tarvikkeita 14,2 kg:oon saakka. Kokonaistilavuus 20 l. Turvaa työhön: Kestävä, polypropyleenisalkku IP67: pölytiivis ja kestää hetkellisen upottamisen veteen. Nimikoi ja lukitse salkku tarvittaessa omilla lukoillasi. Salkun etuosassa kaksi lukkopaikkaa ja paineentasaustulppa lentokuljetukseen.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Työkalulaukku
  • Tuotenimi: Työkalusrj sähköasentaja 39-os
  • Tavaramerkki: WIHA
  • GTIN: 4010995452575
  • Toimittajan tuotekoodi: 45257

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: SET
  • Paino: 6.285 kg
  • Tilavuus: 37.357 L
  • Pituus: 485 mm
  • Leveys: 195 mm
  • Korkeus: 395 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Työkalusarja
  • Pakkaustyyppi: Laukku
  • Sähköasentajan työkalusarja: Kyllä
  • Ruuvitalttojen määrä PH: 2
  • Ruuvitalttojen määrä PZ: 3
  • Ruuvitalttojen määrä ura: 4
  • Työkalujen kokonaismäärä: 38
  • Mittaustyökalujen määrä: 1
  • Pihtien määrä: 3
  • Kuusiokoloavaimien määrä: 9
  • Ruuvauskärkien määrä: 12
  • Monitoimityökalujen määrä: 2
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Työkalulaukku - Työkalusrj sähköasentaja 39-os
Arvostele