Työjalkineet - Turvasaapas koko 48
Turvasaapas. n. 30 % kevyempi kuin muut kumisaappaat. Päällinen: Antistaattinen ja öljynkestävä PU. Ulkopohja: Antistaattinen ja ölj ynkestävä PU. Lesti: Leveä. Suojaus: Teräksiset varvas- ja naulaanastumissuojat Turvallisuusstandardi: EN 20345 S5 SRC.
Sähkönumero:
V000597
GTIN:
7340093602792
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työjalkineet
- Tuotenimi: Turvasaapas koko 48
- Tavaramerkki: HULTAFORS
- GTIN: 7340093602792
- Toimittajan tuotekoodi: TG8029548
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 2.2 kg
- Tilavuus: 21.45 L
- Pituus: 500 mm
- Leveys: 330 mm
- Korkeus: 13 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työjalkine
Kirjoita arvostelu