Työhaalarit - CATU Jännitesuojahaalari koko XL
Antistaattinen haalari suojaamaan valokaaren, kuumuuden ja liekkien aiheuttamilta vaaroilta. Nopea pois riisuminen punaisen paniikki vetoketjun avulla, joustovyötärö, korkea kaulus ja säädettävät hihansuut. Useita taskuja.
Sähkönumero:
6385101
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Antistaattinen haalari suojaamaan valokaaren, kuumuuden ja liekkien aiheuttamilta vaaroilta. Nopea pois riisuminen punaisen paniikkivetoketjun avulla, joustovyötärö, korkea kaulus ja säädettävät hihansuut. Vahvistukset polvissa, haaroissa ja vetoketjussa. Useita taskuja. Standardit ja hyväksynnät näkyvissä selvästi vasemmassa hihassa. Koot XS-5XL. Hyväksynnät: EN ISO 11612 A B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 luokka 1, EN 1149-5, valokaari EN/ IEC 61482-2 APC 1 & ATPV 12 cal/cm².
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työhaalarit
- Tuotenimi: CATU Jännitesuojahaalari koko XL
- Tavaramerkki: CATU
- Toimittajan tuotekoodi: 805301002
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.34 kg
- Tilavuus: 27.007 L
- Pituus: 495 mm
- Leveys: 310 mm
- Korkeus: 176 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Haalarit
Kirjoita arvostelu