Twist.1S+ tuplaUSB RST - Pistorasiapaneeli
Sähkönumero:
1435671
GTIN:
4057298050954
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Rosteri. USB-latauksen yhteisteho on 3.1A yhtä laitetta ladatessa. Kahta laitetta ladatessa, teho jakautuu puoliksi molemmille liittimille (= 1,55A per liitin). 40mm asennussyvyyden ansiosta, Twist-pistorasia voidaan asentaa myös laatikoston päälle.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Twist.1S+ tuplaUSB RST
- Tuotenimi: Pistorasiapaneeli
- Yleisnimi: Pistorasiapaneeli
- Tuotesarja: Twist
- Tavaramerkki: BACHMANN
- GTIN: 4057298050954
- Toimittajan tuotekoodi: 931.031
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.8 kg
- Tilavuus: 2.916 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 180 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkopistorasia
Kirjoita arvostelu