Tuurna - Elpress 13P5095D

MultiCrimp puristustuurna 5095 mm2:n Al-johtimien liittimien puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tar vita). 1 puristus. Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopiva matriisin 6406615 kanssa.
Sähkönumero: 6406618
GTIN: 7393487083950
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.

  • Pyöröpuristusta ei tarvita. Al-johdin 50 - 240 mm², sekä pyöreille että sektorin muotoisille johtimille.
  • Käytetään pääasiassa alumiinijohtimien jatkamiseen poikkipinta-alaltaan samanlaisella alumiinijohtimella. 
  • Normaaliversiossa on väliseinä.
  • 50 - 150 mm² yksi puristus, 185 - 240 mm² kaksi puristusta.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Tuurna
  • Tuotenimi: Elpress 13P5095D
  • Tavaramerkki: ELPRESS
  • GTIN: 7393487083950
  • Toimittajan tuotekoodi: 5335-034700

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.2 kg
  • Tilavuus: 0.567 L
  • Pituus: 90 mm
  • Leveys: 70 mm
  • Korkeus: 90 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 13 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Puristuspää
  • Käyttökohde: puristuskaapelikengät ja liittimet
  • Puristusmuoto: pistemäinen puristus
  • Poikkipinta-ala: 50...95 mm² mm²
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Tuurna - Elpress 13P5095D
Arvostele