Turvavalokeskus - ESC-200P/16. 65V DC
Osoitteellinen. keskusakusto. 16 lähtöä
Sähkönumero:
7117546
GTIN:
6410071175462
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvavalokeskus
- Tuotenimi: ESC-200P/16. 65V DC
- Yleisnimi: Turvavalokeskus
- Tuotesarja: ESC-200P
- Tavaramerkki: EXILIGHT
- GTIN: 6410071175462
- Toimittajan tuotekoodi: ESC-200P/16
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 39.1 kg
- Tilavuus: 71.542 L
- Pituus: 805 mm
- Leveys: 552 mm
- Korkeus: 161 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 63 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Turvavalokeskus
- Leveys: 480 mm mm
- Korkeus: 700 mm mm
- Teho: 500 W W
- Pituus: 230 mm mm
- Valonlähteen tyyppi: LED
- Nimellisjännitealue: 65...65 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valvontalaite: Automaattinen itsetestaus
Kirjoita arvostelu