Turvavalaisin Zonespot II - TWT0452WM 230VAC IP20 1H YP
ZONESPOT II LOWBAY 230 VAC LED-TURVAVAL 1 H AKKU LUMI TEST IP20 UPPO YKSPAKK
Sähkönumero:
4281555
GTIN:
6438045017167
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Zonespot II Lowbay on erityisesti avoimien alueiden valaistukseen suunniteltu, pieni ja tyylikäs, uppoasennettava turvavalaisin. Zonespot II Lowbay hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa ja uusinta optiikkaa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvavalaisin Zonespot II
- Tuotenimi: TWT0452WM 230VAC IP20 1H YP
- Yleisnimi: Turvavalaisin
- Tuotesarja: Zonespot II Lowbay
- Tavaramerkki: TEKNOWARE
- GTIN: 6438045017167
- Toimittajan tuotekoodi: Y0452WM
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.77 kg
- Tilavuus: 4.585 L
- Pituus: 398 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 96 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 22 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Turva-/opastevalaisin
- Asennustapa: uppoasennus
- Suojausluokka: I
- Leveys: 100 mm mm
- Ulkohalkaisija: 100 mm mm
- Toiminto: turvavalaistus
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Virransyöttöjärjestelmä: Ulkoinen (laitekohtainen akku)
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Upotushalkaisija: 75 mm mm
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 100 mm mm
- Korkeus/syvyys: 50 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Suojuksen materiaali: Ilman kantta
- Akkutyyppi: NiMH
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Kyllä
- Etäkytkimellä: Ei
- Valvontalaite: Automaattinen itsetestaus
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 280 lm lm
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Sisältää piktogrammin: Ei
- Nimellinen toiminta-aika: 1...1 h h
- Rakenteellinen upotussyvyys: 45 mm mm
Kirjoita arvostelu