Turvavalaisin Slimspot - TWS9792WA 230VAC IP20 1H
TWS9792WA 230VAC LED 1h Escap+Aalto Control -järjestelmään liitettävä
Sähkönumero:
4211041
GTIN:
6438045009087
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Slimspot
Slimspot on uppoasennettava LED-turvavalaisin, joka pienen kokonsa ja suoralinjaisen muotoilunsa ansiosta sulautuu saumattomasti kattorakenteeseen. Valaisimet eivät erotu tilan arkkitehtuurista.
Valaisin käyttää viimeisintä LED-teknologiaa ja on energiatehokas turvavalaisin. Sen optiikka on suunniteltu siten, että LED-valo ei muodosta häiritsevän kirkasta valopistettä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvavalaisin Slimspot
- Tuotenimi: TWS9792WA 230VAC IP20 1H
- Yleisnimi: Turvavalaisin
- Tuotesarja: Slimspot
- Tavaramerkki: TEKNOWARE
- GTIN: 6438045009087
- Toimittajan tuotekoodi: TWS9792WA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.8 kg
- Tilavuus: 0.465 L
- Pituus: 104 mm
- Leveys: 104 mm
- Korkeus: 43 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 22 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Turva-/opastevalaisin
- Asennustapa: uppoasennus
- Suojausluokka: I
- Leveys: 103 mm mm
- Ulkohalkaisija: 103 mm mm
- Toiminto: turvavalaistus
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Virransyöttöjärjestelmä: Ulkoinen (laitekohtainen akku)
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Upotushalkaisija: 75 mm mm
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 103 mm mm
- Korkeus/syvyys: 42 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Suojuksen materiaali: Ilman kantta
- Akkutyyppi: Muu
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Kyllä
- Etäkytkimellä: Ei
- Valvontalaite: Automaattinen itsetestaus
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 60 lm lm
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Sisältää piktogrammin: Ei
- Nimellinen toiminta-aika: 1...1 h h
- Rakenteellinen upotussyvyys: 40 mm mm
- Nimellisvirta-alue: 11...12 mA mA
Kirjoita arvostelu