Turvakytkin vipu - SAQ 316 3x16A 500V 7,5kW IP65
Turvakytkin jossa 4xM25 läpivientiä holkkitiivisteille. Sivusta väännettävä 3-nap 16A, 500V, 7,5kW, IP65. Kytkimessä on jousiliittimet kaapelien kytkentää varten. Valmistettu polykarbonaatista. Väri harmaa/musta.
Sähkönumero:
3605241
GTIN:
7394438090034
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Turvakytkin jousiliittimin 3x16A 4xM25 IP65 harmaa/musta
IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Sivusta väännettävä lukittava vipu. Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M25 läpivientiä. Kotelon väri harmaa, vivun väri musta.
- Kytkimen navat ja N- ja PE littimet jousiliittimä joka nopeuttaa asennusta
- Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
- Napojen lukumäärä 3+N+PE
- Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
- Nimellisvirta 16A AC23A, 500V
- Nimellisteho 7,5kW 400V jännitteellä
- Kotelointiluokka IP65
- Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
- Kaapelien läpiviennit 4xM25
- Kotelon koko 106x129x62mm (LxKxS)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvakytkin vipu
- Tuotenimi: SAQ 316 3x16A 500V 7,5kW IP65
- Tavaramerkki: NORWESCO
- GTIN: 7394438090034
- Toimittajan tuotekoodi: 309003
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.3 kg
- Tilavuus: 0.787 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 55 mm
- Korkeus: 130 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuormanerotin
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 7.5 kW kW
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 16 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 400...500 V V
- Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 10 kA kA
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP65
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Lukittavissa: Kyllä
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Jousiliitäntä
- Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
- Ohjauselementin tyyppi: vipu
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Käyttö turvakytkimenä: Kyllä
- Käyttö huoltokytkimenä: Kyllä
- Mitoitusteho AC-23, 400 V: 7.5 kW kW
- Ohjauselementin väri: Musta
- Sopii lattia-asennukseen: Ei
- Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
- Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
- Sopii keskusasennukseen: Ei
- Sopii väliasennukseen: Ei
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 500 V V
- Moottoriohjain valittavissa: Ei
- Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
- Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
- Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 16 A A
- Katkaisuteho 400 V: 7.5 kW kW
- Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: 16 A A
- Leveys: 106 mm mm
- Korkeus: 129 mm mm
- Syvyys: 62 mm mm
- Esiasennettu kaapelointi: Ei
Kirjoita arvostelu