Turvakytkin väännin - FEM 3203.U 3x32A 15kW IP65
Palonkestävä F400 turvakytkin. Edestä väännettävä 3-napainen+1s/1a apukosketin, 32A, 400V, 15kW, IP65. Kotelo valmistettu alumiinista. Väri punainen RAL 3020. Kotelon koko 169x193x110mm (lxkxs).
Sähkönumero:
3605255
GTIN:
7394438025319
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Palonkestävä turvakytkin FEM 3203.U 3x32A 1CO 15kW IP65
EN 12101-3 standardin täyttävä koteloitu palonkestävä turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Edestä väännettävä lukittava väännin.
Turvakytkin täyttää F400 standardin, 400 astetta, 120 minuuttia
Kotelo on valmistettu alumiinista. Asennuksen yhteydessä koteloon tehdään tarvittavat läpiviennit ja käytetään tarkoitukseen soveltuvia holkkitiivisteitä.
- Täyttää F400 standardin, 400 astetta, 120 min
- Kotelo valmistettu alumiinista
- Napojen lukumäärä 3+N+PE
- Kaapelin poikkipinta 1,5 ... 10mm²
- PE- ja N-kiskot sisältyvät
- Kytkin varustettu vaihtokoskettimella
- Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
- Nimellisvirta 32A AC23A, 400V
- Nimellisteho 15kW 400V jännitteellä
- Kotelointiluokka IP65
- Kotelon väri punainen RAL 3020
- Iskunkestävyysluokka IK10
- Kotelon koko 169x193x110mm (LxKxS)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvakytkin väännin
- Tuotenimi: FEM 3203.U 3x32A 15kW IP65
- Tavaramerkki: NORWESCO
- GTIN: 7394438025319
- Toimittajan tuotekoodi: 602531
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.85 kg
- Tilavuus: 3.59 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 169 mm
- Korkeus: 193 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuormanerotin
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 15 kW kW
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 32 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 400...690 V V
- Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 10 kA kA
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP65
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 1
- Kytkinten määrä: 1
- Lukittavissa: Kyllä
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
- Ohjauselementin tyyppi: Lyhyt peukalokahva
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Käyttö turvakytkimenä: Kyllä
- Käyttö huoltokytkimenä: Kyllä
- Mitoitusteho AC-23, 400 V: 15 kW kW
- Terminen mitoituskestovirta Icw: 32 kA kA
- Ohjauselementin väri: Punainen
- Sopii lattia-asennukseen: Ei
- Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
- Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
- Sopii keskusasennukseen: Ei
- Sopii väliasennukseen: Ei
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 690 V V
- Moottoriohjain valittavissa: Ei
- Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
- Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
- Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 32 A A
- Katkaisuteho 400 V: 15 kW kW
- Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: 32 A A
- Leveys: 169 mm mm
- Korkeus: 193 mm mm
- Syvyys: 110 mm mm
- Esiasennettu kaapelointi: Ei
Kirjoita arvostelu