Turvakytkin Katko - KUM 332 M3 2XM32P
KUM 332U Murtoaihiot 2kpl M25/M32 + M16 päädyissä ja M25 pohjassa. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L144xK190xS131
Sähkönumero:
3600477
GTIN:
6419410399910
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Muovikoteloitu 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 32A / 15kW | AC-23 @ 690V: 25A / 22kW
Sisältää:Kytkimen: KU 340N (3635101) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 1,5-16 mm2 | Kaapeliläpiviennit: 2 x M32 (15-21mm) muovi
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 20 (3600595)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvakytkin Katko
- Tuotenimi: KUM 332 M3 2XM32P
- Yleisnimi: Turvakytkin väännin
- Tuotesarja: Turvakytkimet
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410399910
- Toimittajan tuotekoodi: KUM 332U
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.78 kg
- Tilavuus: 3.582 L
- Pituus: 145 mm
- Leveys: 190 mm
- Korkeus: 130 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuormanerotin
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 0 kW kW
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 63 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 400...690 V V
- Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 50 kA kA
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP66
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 1
- Kytkinten määrä: 1
- Lukittavissa: Kyllä
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
- Ohjauselementin tyyppi: Lyhyt peukalokahva
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Käyttö turvakytkimenä: Kyllä
- Käyttö huoltokytkimenä: Kyllä
- Mitoitusteho AC-23, 400 V: 15 kW kW
- Terminen mitoituskestovirta Icw: 1.7 kA kA
- Ohjauselementin väri: Musta
- Sopii lattia-asennukseen: Kyllä
- Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
- Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
- Sopii keskusasennukseen: Ei
- Sopii väliasennukseen: Ei
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 800 V V
- Moottoriohjain valittavissa: Ei
- Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
- Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
- Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 63 A A
- Katkaisuteho 400 V: 0 kW kW
- Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: 32 A A
- Leveys: 0 mm mm
- Korkeus: 0 mm mm
- Syvyys: 0 mm mm
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 0
- Esiasennettu kaapelointi: Ei
Kirjoita arvostelu