Turvakytkin Katko - KUM 3125 1V MF01 2XM40P M16P
KUM 3125T1.V Kaapelitiedot ilmoitettava tilattaessa. sisältää vaihtoapukoskettimen. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L280 x K380 x S172 (MF01)
Sähkönumero:
3600503
GTIN:
6419410360309
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Muovikoteloitu 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 125A / 55kW | AC-23 @ 690V: 80A / 75kW
Sisältää:Kytkimen: KU 3125 (3600785) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 6-70 mm2 | Apukoskettimen: 1V160KU (3600819) Kaapeliläpiviennit: 2 x M40 (19-28mm) muovi + 1 x M16 (5-10mm) muovi Läpivientien asennussuunnat ilmoitettava tilattaessa!
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 28 (3609275)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvakytkin Katko
- Tuotenimi: KUM 3125 1V MF01 2XM40P M16P
- Yleisnimi: Turvakytkin väännin
- Tuotesarja: Turvakytkimet
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410360309
- Toimittajan tuotekoodi: 36030
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.6 kg
- Tilavuus: 20 L
- Pituus: 271.442 mm
- Leveys: 271.442 mm
- Korkeus: 271.442 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuormanerotin
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 0 kW kW
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 160 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 400...690 V V
- Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 65 kA kA
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP65
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 1
- Kytkinten määrä: 1
- Lukittavissa: Kyllä
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
- Ohjauselementin tyyppi: pitkä kiertokahva
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Käyttö turvakytkimenä: Kyllä
- Käyttö huoltokytkimenä: Kyllä
- Mitoitusteho AC-23, 400 V: 55 kW kW
- Terminen mitoituskestovirta Icw: 5 kA kA
- Ohjauselementin väri: Musta
- Sopii lattia-asennukseen: Kyllä
- Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
- Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
- Sopii keskusasennukseen: Ei
- Sopii väliasennukseen: Ei
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 800 V V
- Moottoriohjain valittavissa: Ei
- Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
- Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
- Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 160 A A
- Katkaisuteho 400 V: 0 kW kW
- Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: 125 A A
- Leveys: 0 mm mm
- Korkeus: 0 mm mm
- Syvyys: 0 mm mm
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 0
- Esiasennettu kaapelointi: Ei
Kirjoita arvostelu