• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Turvakytkin IP65 Norwesco - ESWP1 316 7,5kW IP65

Turvakytkin jossa 4xM25 läpivientiä holkkitiivisteille. Edestä väännettävä 3-napainen, 16A, 500V, 7,5kW, IP65. Valmistettu polykarbo naatista. Väri harmaa/musta. Kotelon koko 101x140x96mm (lxkxs).
Sähkönumero: 3605302
GTIN: 7394438051219
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Turvakytkin 3x16A 4xM25 IP65 harmaa/musta

IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Edestä väännettävä lukittava väännin.

Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M25 läpivientiä. Läpivientiholkit sisältyvät toimitukseen. Kotelon väri harmaa, vääntimen väri musta.

  • Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
  • Napojen lukumäärä 3+N+PE
  • PE- ja N-kiskot sisältyvät
  • Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
  • Nimellisvirta 16A AC23A, 500V
  • Nimellisteho 7,5kW 400V jännitteellä
  • Kotelointiluokka IP65
  • Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
  • Kaapelien läpiviennit 4xM25
  • Kotelon koko 101x140x96mm (LxKxS)
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Turvakytkin IP65 Norwesco
  • Tuotenimi: ESWP1 316 7,5kW IP65
  • Yleisnimi: Turvakytkin väännin
  • Tuotesarja: ESWP
  • Tavaramerkki: NORWESCO
  • GTIN: 7394438051219
  • Toimittajan tuotekoodi: 305121

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 8
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.06 kg
  • Tilavuus: 1.8 L
  • Pituus: 121.644 mm
  • Leveys: 121.644 mm
  • Korkeus: 121.644 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kuormanerotin
  • Mitoitusteho AC-3, 400 V: 7.5 kW kW
  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
  • Mitoitettu jatkuva virta Iu: 16 A A
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Mitoituskäyttöjännite: 400...500 V V
  • Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 50 kA kA
  • Kotelointiluokka (IP), edestä: IP65
  • Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
  • Lukittavissa: Kyllä
  • Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
  • Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
  • Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
  • Ohjauselementin tyyppi: säätönuppi
  • Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
  • Käyttö turvakytkimenä: Kyllä
  • Käyttö huoltokytkimenä: Kyllä
  • Mitoitusteho AC-23, 400 V: 7.5 kW kW
  • Ohjauselementin väri: Musta
  • Sopii lattia-asennukseen: Ei
  • Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
  • Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
  • Sopii keskusasennukseen: Ei
  • Sopii väliasennukseen: Ei
  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 500 V V
  • Moottoriohjain valittavissa: Ei
  • Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
  • Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
  • Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 16 A A
  • Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Turvakytkin IP65 Norwesco - ESWP1 316 7,5kW IP65
Arvostele