• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Turvakytkin IP54 Norwesco - SA316DV 7,5kW

Turvakytkin vedonpoistimilla ja kalvoläpivienneillä. Sivusta väännettävä 3-napainen, 16A, 500V, 7,5kW, IP54. Valmistettu polykarbonaatista. Väri valkoinen.
Sähkönumero: 3605201
GTIN: 7394438051103
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Turvakytkin kalvotiivisteillä ja vedonpoistimilla 3x16A IP54

IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Sivusta väännettävä lukittava vipu.

Kotelon ylä- ja alaosassa on kolme kalvoläpivientiä, erillisiä holkkitiivisteitä ei tarvita. Sisällä vedonpoistimet kaapelien kiinnittämiseksi. Väri valkoinen.

  • Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
  • Napojen lukumäärä 3+N+PE
  • PE- ja N-kiskot sisältyvät
  • Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
  • Nimellisvirta 16A AC23A, 500V
  • Nimellisteho 7,5kW 400V jännitteellä
  • Kotelointiluokka IP54
  • Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
  • Kaapelien läpiviennit 6x16mm
  • Kotelon koko 86x128x54mm (LxKxS)
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Turvakytkin IP54 Norwesco
  • Tuotenimi: SA316DV 7,5kW
  • Yleisnimi: Turvakytkin vipu
  • Tuotesarja: SA
  • Tavaramerkki: NORWESCO
  • GTIN: 7394438051103
  • Toimittajan tuotekoodi: 305110

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.295 kg
  • Tilavuus: 0.995 L
  • Pituus: 135 mm
  • Leveys: 117 mm
  • Korkeus: 63 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kuormanerotin
  • Mitoitusteho AC-3, 400 V: 7.5 kW kW
  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
  • Mitoitettu jatkuva virta Iu: 16 A A
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Mitoituskäyttöjännite: 400...500 V V
  • Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 10 kA kA
  • Kotelointiluokka (IP), edestä: IP54
  • Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
  • Lukittavissa: Kyllä
  • Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
  • Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
  • Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
  • Ohjauselementin tyyppi: Keinuvipu
  • Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
  • Käyttö turvakytkimenä: Kyllä
  • Käyttö huoltokytkimenä: Kyllä
  • Mitoitusteho AC-23, 400 V: 7.5 kW kW
  • Ohjauselementin väri: Harmaa
  • Sopii lattia-asennukseen: Ei
  • Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
  • Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
  • Sopii keskusasennukseen: Ei
  • Sopii väliasennukseen: Ei
  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 500 V V
  • Moottoriohjain valittavissa: Ei
  • Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
  • Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
  • Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 16 A A
  • Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Turvakytkin IP54 Norwesco - SA316DV 7,5kW
Arvostele