Turvakytkin IP54 Norwesco - SA316 7,5kW
Turvakytkin jossa 4xM20 läpivientiä holkkitiivisteille. Sivusta väännettävä 3-napainen, 16A, 500V, 7,5kW, IP54. Valmistettu polykarb onaatista. Väri harmaa/musta.
Sähkönumero:
3605210
GTIN:
7394438051035
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Turvakytkin 3x16A 4xM20 IP54 harmaa/musta
IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Sivusta väännettävä lukittava vipu.
Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M20 läpivientiä. Läpivientiholkit sisältyvät toimitukseen. Kotelon väri harmaa, vivun väri musta.
- Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
- Napojen lukumäärä 3+N+PE
- PE- ja N-kiskot sisältyvät
- Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
- Nimellisvirta 16A AC23A, 500V
- Nimellisteho 7,5kW 400V jännitteellä
- Kotelointiluokka IP54
- Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
- Kaapelien läpiviennit 4xM20
- Kotelon koko 105x119x58mm (LxKxS)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvakytkin IP54 Norwesco
- Tuotenimi: SA316 7,5kW
- Yleisnimi: Turvakytkin vipu
- Tuotesarja: SA
- Tavaramerkki: NORWESCO
- GTIN: 7394438051035
- Toimittajan tuotekoodi: 305103
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.284 kg
- Tilavuus: 0.796 L
- Pituus: 124 mm
- Leveys: 107 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuormanerotin
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 7.5 kW kW
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 16 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 400...500 V V
- Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 10 kA kA
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP54
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Kytkinten määrä: 1
- Lukittavissa: Kyllä
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
- Ohjauselementin tyyppi: vipu
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Käyttö turvakytkimenä: Kyllä
- Käyttö huoltokytkimenä: Kyllä
- Mitoitusteho AC-23, 400 V: 7.5 kW kW
- Ohjauselementin väri: Musta
- Sopii lattia-asennukseen: Ei
- Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
- Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
- Sopii keskusasennukseen: Ei
- Sopii väliasennukseen: Ei
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 500 V V
- Moottoriohjain valittavissa: Ei
- Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
- Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
- Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 16 A A
- Katkaisuteho 400 V: 7.5 kW kW
- Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: 16 A A
- Leveys: 105 mm mm
- Korkeus: 119 mm mm
- Syvyys: 58 mm mm
- Esiasennettu kaapelointi: Ei
Kirjoita arvostelu