Turvakytkin 3-n vipu IP54 - SA316DS 7,5kW musta
Turvakytkin vedonpoistimilla ja kalvoläpivienneillä. Sivusta väännettävä 3-napainen. 16A. 500V. 7.5kW. IP54. Valmistettu polykarbonaatista. Väri musta.
Sähkönumero:
3605226
GTIN:
7394438052513
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Turvakytkin kalvotiivisteillä ja vedonpoistimilla 3x16A IP54 musta
IEC 60947-2 standardin täyttävä koteloitu turvakytkin käytettäväksi myös kuormankytkimenä ja erottimena missä niin vaaditaan. Turvakytkin merkintä erillisenä tarrana joka kiinnitetään kanteen kun kytkintä käytetään turvakytkimenä. Kytkin soveltuu siis myös käytettäväksi kuormankytkimenä. Sivusta väännettävä lukittava vipu.
Kotelon ylä- ja alaosassa on kolme kalvoläpivientiä, erillisiä holkkitiivisteitä ei tarvita. Sisällä vedonpoistimet kaapelien kiinnittämiseksi. Väri musta.
- Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
- Napojen lukumäärä 3+N+PE
- PE- ja N-kiskot sisältyvät
- Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
- Nimellisvirta 16A AC23A, 500V
- Nimellisteho 7,5kW 400V jännitteellä
- Kotelointiluokka IP54
- Johtimien suurin poikkipinta-ala 6mm²
- Kaapelien läpiviennit 6x16mm
- Kotelon koko 86x128x54mm (LxKxS)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvakytkin 3-n vipu IP54
- Tuotenimi: SA316DS 7,5kW musta
- Yleisnimi: Turvakytkin vipu
- Tuotesarja: SA
- Tavaramerkki: NORWESCO
- GTIN: 7394438052513
- Toimittajan tuotekoodi: 305251
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.3 kg
- Tilavuus: 0.858 L
- Pituus: 130 mm
- Leveys: 110 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuormanerotin
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 7.5 kW kW
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 16 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 400...500 V V
- Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 10 kA kA
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP54
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Kytkinten määrä: 1
- Lukittavissa: Kyllä
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
- Ohjauselementin tyyppi: vipu
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Käyttö turvakytkimenä: Kyllä
- Käyttö huoltokytkimenä: Kyllä
- Mitoitusteho AC-23, 400 V: 7.5 kW kW
- Ohjauselementin väri: Musta
- Sopii lattia-asennukseen: Ei
- Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
- Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
- Sopii keskusasennukseen: Ei
- Sopii väliasennukseen: Ei
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 500 V V
- Moottoriohjain valittavissa: Ei
- Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
- Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
- Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 16 A A
- Katkaisuteho 400 V: 7.5 kW kW
- Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: 16 A A
- Leveys: 86 mm mm
- Korkeus: 128 mm mm
- Syvyys: 54 mm mm
- Esiasennettu kaapelointi: Ei
Kirjoita arvostelu