Turvajalkineet - Reebok IB 1072-S1P 44
Urheilullinen turvakenkä, jossa komposiittikärki. Vuori kosteutta siirtävää nailonverkkoa. Sisäpohja EVAa. Vaihdettava pohjallinen. Ulkopohja kumia. Erittäin leveä lesti. Metalliton naulaanastumissuoja. Hyväksynnät: EN ISO 20345:2011. Kategoria: S1P, SRC.
Sähkönumero:
6385320
GTIN:
690774497849
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvajalkineet
- Tuotenimi: Reebok IB 1072-S1P 44
- Tavaramerkki: Reebok
- GTIN: 690774497849
- Toimittajan tuotekoodi: 840000153
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 1.32 kg
- Tilavuus: 11.5 L
- Pituus: 352 mm
- Leveys: 242 mm
- Korkeus: 135 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työjalkine
Kirjoita arvostelu