Tuppiloliitin 1.5-16mm2 - KJ18
Tuppiloliitin, Cu 1,5-16 mm2, leveys 9 mm
Sähkönumero:
1913378
GTIN:
6418677163173
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
N- ja PE-kiskojen lisätarvikkeet
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tuppiloliitin 1.5-16mm2
- Tuotenimi: KJ18
- Yleisnimi: Tuppiloliitin
- Tuotesarja: Ensto Clampo Ground
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677163173
- Toimittajan tuotekoodi: KJ18
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.006 L
- Pituus: 23 mm
- Leveys: 22 mm
- Korkeus: 11 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Potentiaalintasauksen liitin
- Malli / Tyyppi: Suora
- Kytkentätapa: Muu
- Värikoodi: Muu
- Suurin poikkipinta-ala: 16 mm² mm²
Kirjoita arvostelu