Lataa

VALAISINKOMPONENTIT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Elektroninen liitäntälaite 84 tuotetta
  2. Kondensaattori 7 tuotetta
  3. Kuristin 14 tuotetta
  4. Lampunpidin 21 tuotetta
  5. LED-liitäntälaite 123 tuotetta
  6. LED-ohjain 8 tuotetta
  7. Säädin 8 tuotetta
  8. Sytytin 14 tuotetta
  9. Teholähde 9 tuotetta
  10. Valonsäädin 10 tuotetta
Tuotesarja
  1. AIRAM 5 tuotetta
  2. DALI 6 tuotetta
  3. Dali/Push 14 tuotetta
  4. FDIM 4 tuotetta
  5. Jolly 10 tuotetta
  6. MDR 4 tuotetta
  7. SLT 8 tuotetta
  8. ST2 3 tuotetta
  9. vakiojännitelähteet 8 tuotetta
  10. VST 4 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 15 tuotetta
  2. GSBB/BJB 21 tuotetta
  3. HELVAR OY 147 tuotetta
  4. HIDE-A-LITE 76 tuotetta
  5. NORDTRONIC A/S 19 tuotetta
  6. PEREL 17 tuotetta
  7. PHILIPS 5 tuotetta
  8. PLEJD AB 16 tuotetta
  9. SG ARMATUREN 39 tuotetta
  10. WINLED 11 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 121 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 374 tuotetta
  2. PAK 2 tuotetta
  3. PS 20 tuotetta
Korkeus
  1. 21 mm 89 tuotetta
  2. 28 mm 29 tuotetta
  3. 30 mm 24 tuotetta
  4. 35 mm 13 tuotetta
  5. 22 mm 9 tuotetta
  6. 32 mm 9 tuotetta
  7. 19 mm 8 tuotetta
  8. 31 mm 8 tuotetta
  9. 85 mm 7 tuotetta
  10. 26 mm 6 tuotetta
Leveys
  1. 30 mm 91 tuotetta
  2. 67 mm 23 tuotetta
  3. 45 mm 12 tuotetta
  4. 70 mm 11 tuotetta
  5. 40 mm 10 tuotetta
  6. 52 mm 9 tuotetta
  7. 79 mm 9 tuotetta
  8. 54 mm 8 tuotetta
  9. 60 mm 7 tuotetta
  10. 47 mm 5 tuotetta
Pituus
  1. 280 mm 34 tuotetta
  2. 360 mm 27 tuotetta
  3. 430 mm 18 tuotetta
  4. 190 mm 7 tuotetta
  5. 300 mm 7 tuotetta
  6. 103.5 mm 6 tuotetta
  7. 106 mm 5 tuotetta
  8. 114 mm 5 tuotetta
  9. 165 mm 5 tuotetta
  10. 111 mm 4 tuotetta
Suojausluokka
  1. II 105 tuotetta
  2. I 91 tuotetta
  3. III 21 tuotetta
  4. Ei ole 1 tuote
Malli / Tyyppi
  1. Elektroninen 83 tuotetta
  2. Dynaaminen 46 tuotetta
  3. Staattinen 39 tuotetta
  4. plug-in kiinnitys 18 tuotetta
  5. Konventionaalinen 7 tuotetta
  6. Muu 4 tuotetta
  7. kruunupainike 3 tuotetta
  8. säätönuppi 3 tuotetta
  9. Ruuvilampunpidin 2 tuotetta
  10. Edison lampunpidin 1 tuote
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP20 151 tuotetta
  2. IP67 17 tuotetta
  3. Muu 5 tuotetta
  4. IP54 2 tuotetta
  5. IP65 2 tuotetta
  6. IP00 1 tuote
  7. IP44 1 tuote
  8. IP68 1 tuote
Lähtöjännite
  1. 24...24 V 32 tuotetta
  2. 12...12 V 29 tuotetta
  3. 25...54 V 7 tuotetta
  4. 12...24 V 6 tuotetta
  5. 10...60 V 4 tuotetta
  6. 2...43 V 4 tuotetta
  7. 20...48 V 4 tuotetta
  8. 50...220 V 3 tuotetta
  9. 50...314 V 3 tuotetta
  10. 120...350 V 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4011434
    LED-liitäntälaite - LED-muuntaja SLT 12V 30W
    4011434
    Tasajännitemuuntaja 12V LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja. ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelleenkäynni styksellä. Saatavana myös esiasennetulla johdolla helppoa kytkentää varten.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4023503
    Elektroninen liitäntälaite - PB032631
    4023503
    Teholähde, kojerasiaan,100-240VAC, 12VDC 2,5A 30W IP67
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4030196
    Elektroninen liitäntälaite - QT-FIT8 1X58-70/220-240 UNV1
    4030196
    QT-FIT8 1X58-70/220-240 UNV1 OSRAM
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4020402
    Elektroninen liitäntälaite T5 - EL2x49ngn5
    4020402
    Elektroninen liitäntälaite, 2x49, T5
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4020387
    Elektroninen liitäntälaite - EL1/2x18-42TCs
    4020387
    Elektroninen liitäntälaite
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4023502
    Elektroninen liitäntälaite - PB032624
    4023502
    Teholähde, kojerasiaan,100-240VAC, 24VDC 1,25A 30W IP67
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2618901
    Valonsäädin - 200UNI RC LED U/DIN 2ulostuloa
    2618901
    Universaali 2-ulostuloa valonsäädin. max 200VA.100W hehkulamppu. LED 100W laskeva reuna. 50W nouseva reuna. 100W elektroniset liitän tälaitteet. Bluetooth. koje-. jakorasia ja DIN asennus. Säädettävä min.max.aloitustaso ja himmennysnopeus. Langaton ohjaus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2618900
    Valonsäädin - 300UNI RC LED Bluetooth.U/DIN
    2618900
    Universaali LED valonsäädin. 300W hehkulamppu. LED 200W laskeva reuna. 100W nouseva reuna. 300W elektroniset liitäntälaitteet. Bluetooth. koje-. jakorasia ja DIN asennus. Säädettävä min.max.aloitustaso ja himmennysnopeus. Langaton ohjaus toimilaitteisiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2623306
    Valonsäädin - LED-VALONSÄÄDIN 100W
    2623306
    KIERTONUPPISÄÄDIN (HIMMENNIN).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4041133
    LED-liitäntälaite - WIN 100W IP20 12V DIM
    4041133
    LED-liitäntälaite 100W IP20 12V TRIAC -himmennettävä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4035102
    Loistelampun sytytin - 4-65W St/U, yksitt.kytk.
    4035102
    Loistelampun sytytin 21 x 39 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4020398
    Elektroninen liitäntälaite T5 - EL2x14-35ngn5
    4020398
    Argext
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4020382
    Elektroninen liitäntälaite - EL2x58s 220-240V 50-60Hz
    4020382
    Vakioliitäntälaite, T8
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4011421
    LED-liitäntälaite - LED-trafo SLT 12V 15W
    4011421
    LED-muuntaja SLT 15W 12V DC, tasajännitemuuntaja 12V LED-valonlähteille, yksi lähtö, kuormitus 1-15W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4011322
    LED-liitäntälaite - LED-muuntaja SLT 24V 75W DC
    4011322
    Tasajännitemuuntaja 12 tai 24 V LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja, ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelle enkäynnistyksellä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva