Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

13 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. CARIBONI 13 tuotetta
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
  1. CARIBONI 13 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 1 tuote
Yksikkö
  1. KPL 13 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Tie-/katu-/puistovalaisin 13 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4514325
    Pylväsvalaisin - Dual 24W 4000K RAL9006
    4514325
    Dual 24W LED, 4000K, 3530 lm, Hopea RAL9006, pyörähdyssymmetrinen optiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4514320
    Pylväsvalaisin - Dual 48W 3000K epäsym. opt.
    4514320
    Dual 48W LED, 3000 K, 7010 lm, epäsymmetrinen optiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4514319
    Pylväsvalaisin - Dual 48W 3000K epäs. katuopt.
    4514319
    Dual 48W LED, 3000 K, 7010 lm, epäsymmetrinen katuoptiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4514318
    Pylväsvalaisin - Dual 48W 3000K pyörähdyssym.
    4514318
    Dual 48W LED, 3000 K, 7010 lm, pyörähdyssymmetrinen optiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4514317
    Pylväsvalaisin - Dual 48W 4000K epäsym. opt.
    4514317
    Dual 48W LED, 4000K, 7010 lm, epäsymmetrinen optiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4514316
    Pylväsvalaisin - Dual 48W 4000K epäs. katuopt.
    4514316
    Dual 48W LED, 4000K, 7010 lm, epäsymmetrinen katuoptiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4514315
    Pylväsvalaisin - Dual 48W 4000K pyörähdyssym.
    4514315
    Dual 48W LED, 4000K, 7010 lm, pyörähdyssymmetrinen optiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4514314
    Pylväsvalaisin - Dual 24W 3000K epäsym. opt.
    4514314
    Dual 24W LED, 3000 K, 3530 lm, epäsymmetrinen optiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4514313
    Pylväsvalaisin - Dual 24W 3000K epäs. katuopt.
    4514313
    Dual 24W LED, 3000 K, 3530 lm, epäsymmetrinen katuoptiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4514312
    Pylväsvalaisin - Dual 24W 3000K pyörähdyssym.
    4514312
    Dual 24W LED, 3000 K, 3530 lm, pyörähdyssymmetrinen optiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4514311
    Pylväsvalaisin - Dual 24W 4000K epäsym. opt.
    4514311
    Dual 24W LED, 4000K, 3530 lm, epäsymmetrinen optiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4514310
    Pylväsvalaisin - Dual 24W 4000K epäs. katuopt.
    4514310
    Dual 24W LED, 4000K, 3530 lm, epäsymmetrinen katuoptiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4514309
    Pylväsvalaisin - Dual 24W 4000K pyörähdyssym.
    4514309
    Dual 24W LED, 4000K, 3530 lm, pyörähdyssymmetrinen optiikka, H 151 mm, L 481 mm, IK08, IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

13 tuotetta

Nouseva