Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 356 tuotetta
Jännitetyyppi
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kattovalaisin ulko 16 tuotetta
  2. Maavalaisin 2 tuotetta
  3. Mekaaninen lisätarvike 1 tuote
  4. Pollarivalaisin 44 tuotetta
  5. Pylväsvalaisin 4 tuotetta
  6. Seinä/kattovalaisin ulko 8 tuotetta
  7. Seinävalaisin ulko 232 tuotetta
  8. Valonheitin 4 tuotetta
Tuotesarja
  1. ARES 12 tuotetta
  2. BLITZ 130 56 tuotetta
  3. BLITZ QUAD 130 56 tuotetta
  4. Cestus 16 tuotetta
  5. DM4 24 tuotetta
  6. DORA 16 tuotetta
  7. Kappa 12 tuotetta
  8. KAPPA P 12 tuotetta
  9. KAPPA V 12 tuotetta
  10. OLIVIA 16 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 356 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 32 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 356 tuotetta
Leveys
  1. 130 mm 160 tuotetta
  2. 320 mm 32 tuotetta
  3. 250 mm 24 tuotetta
  4. 210 mm 16 tuotetta
  5. 150 mm 12 tuotetta
  6. 160 mm 12 tuotetta
  7. 180 mm 11 tuotetta
  8. 126 mm 8 tuotetta
  9. 235 mm 8 tuotetta
  10. 261 mm 8 tuotetta
Pituus
  1. 130 mm 96 tuotetta
  2. 250 mm 60 tuotetta
  3. 110 mm 24 tuotetta
  4. 160 mm 24 tuotetta
  5. 165 mm 24 tuotetta
  6. 175 mm 16 tuotetta
  7. 150 mm 12 tuotetta
  8. 180 mm 11 tuotetta
  9. 126 mm 8 tuotetta
  10. 133 mm 8 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 130 mm 80 tuotetta
  2. 220 mm 56 tuotetta
  3. 1100 mm 32 tuotetta
  4. 35 mm 32 tuotetta
  5. 100 mm 25 tuotetta
  6. 90 mm 24 tuotetta
  7. 30 mm 16 tuotetta
  8. 800 mm 12 tuotetta
  9. 85 mm 12 tuotetta
  10. 138 mm 4 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 333 tuotetta
  2. II 16 tuotetta
Lampunpidin
  1. Muu 310 tuotetta
  2. E27 35 tuotetta
  3. GU10 4 tuotetta
Johtimen poikkipinta-ala
  1. 2.5 mm² 271 tuotetta
  2. 1.5 mm² 70 tuotetta
  3. 1 mm² 8 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 349 tuotetta
Liitäntälaitteen tyyppi
  1. vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite 305 tuotetta
  2. Ei vaadita 43 tuotetta
  3. konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu 1 tuote
Napojen lukumäärä
  1. 3 335 tuotetta
  2. 2 14 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Alumiini 344 tuotetta
  2. Muovi 3 tuotetta
  3. Ruostumaton teräs 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4509991
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 E27 GLFR SI
    4509991
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalas i/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4509990
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 E27 GLFR BK
    4509990
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalas i/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4509989
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 E27 GLFR WH
    4509989
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalas i/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4509988
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT
    4509988
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 520lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4509987
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 9W/840 GLFR SI
    4509987
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 520lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4509986
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 9W/840 GLFR BK
    4509986
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 520lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4509985
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 9W/840 GLFR WH
    4509985
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 520lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4509984
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 E27 GLFR ANT
    4509984
    Kappa Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4509969
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 E27 GLFR SI
    4509969
    Kappa Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4509968
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 E27 GLFR BK
    4509968
    Kappa Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4509967
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 E27 GLFR WH
    4509967
    Kappa Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4509966
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT
    4509966
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 4000K 740lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4509965
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/840 GLFR SI
    4509965
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 4000K 740lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4509964
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/840 GLFR BK
    4509964
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 4000K 740lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4509963
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/840 GLFR WH
    4509963
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 4000K 740lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva