Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 356 tuotetta
Jännitetyyppi
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kattovalaisin ulko 16 tuotetta
  2. Maavalaisin 2 tuotetta
  3. Mekaaninen lisätarvike 1 tuote
  4. Pollarivalaisin 44 tuotetta
  5. Pylväsvalaisin 4 tuotetta
  6. Seinä/kattovalaisin ulko 8 tuotetta
  7. Seinävalaisin ulko 232 tuotetta
  8. Valonheitin 4 tuotetta
Tuotesarja
  1. ARES 12 tuotetta
  2. BLITZ 130 56 tuotetta
  3. BLITZ QUAD 130 56 tuotetta
  4. Cestus 16 tuotetta
  5. DM4 24 tuotetta
  6. DORA 16 tuotetta
  7. Kappa 12 tuotetta
  8. KAPPA P 12 tuotetta
  9. KAPPA V 12 tuotetta
  10. OLIVIA 16 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 356 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 32 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 356 tuotetta
Leveys
  1. 130 mm 160 tuotetta
  2. 320 mm 32 tuotetta
  3. 250 mm 24 tuotetta
  4. 210 mm 16 tuotetta
  5. 150 mm 12 tuotetta
  6. 160 mm 12 tuotetta
  7. 180 mm 11 tuotetta
  8. 126 mm 8 tuotetta
  9. 235 mm 8 tuotetta
  10. 261 mm 8 tuotetta
Pituus
  1. 130 mm 96 tuotetta
  2. 250 mm 60 tuotetta
  3. 110 mm 24 tuotetta
  4. 160 mm 24 tuotetta
  5. 165 mm 24 tuotetta
  6. 175 mm 16 tuotetta
  7. 150 mm 12 tuotetta
  8. 180 mm 11 tuotetta
  9. 126 mm 8 tuotetta
  10. 133 mm 8 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 130 mm 80 tuotetta
  2. 220 mm 56 tuotetta
  3. 1100 mm 32 tuotetta
  4. 35 mm 32 tuotetta
  5. 100 mm 25 tuotetta
  6. 90 mm 24 tuotetta
  7. 30 mm 16 tuotetta
  8. 800 mm 12 tuotetta
  9. 85 mm 12 tuotetta
  10. 138 mm 4 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 333 tuotetta
  2. II 16 tuotetta
Lampunpidin
  1. Muu 310 tuotetta
  2. E27 35 tuotetta
  3. GU10 4 tuotetta
Johtimen poikkipinta-ala
  1. 2.5 mm² 271 tuotetta
  2. 1.5 mm² 70 tuotetta
  3. 1 mm² 8 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 349 tuotetta
Liitäntälaitteen tyyppi
  1. vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite 305 tuotetta
  2. Ei vaadita 43 tuotetta
  3. konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu 1 tuote
Napojen lukumäärä
  1. 3 335 tuotetta
  2. 2 14 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Alumiini 344 tuotetta
  2. Muovi 3 tuotetta
  3. Ruostumaton teräs 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4510232
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus R EYE IP65 E27 100W ANT
    4510232
    CESTUS ROUND EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI ANTRASIITTI. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4510231
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus R EYE IP65 E27 100W VA
    4510231
    CESTUS ROUND EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI VALKOINEN. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4510229
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus R IP65 E27 100W VA
    4510229
    CESTUS ROUND IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI VALKOINEN. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4510223
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK10 20W/840 PCO ANT
    4510223
    Cestus R Eye Seinävalaisin ulko 20W 4000K 800lm Ei him: IP65: IK10: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4510222
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK10 20W/840 PCO WH
    4510222
    Cestus R Eye Seinävalaisin ulko 20W 4000K 800lm Ei him: IP65: IK10: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4510221
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus R IP65 20W/840 ANT
    4510221
    CESTUS ROUND 20W KIINTEÄ AC LED 4000K 1850LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. ANTRASIITTI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4510220
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus R IP65 20W/840 VA
    4510220
    CESTUS ROUND KIINTEÄ AC LED 20W 4000K 1850LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VALKOINEN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4509999
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 E27 GLFR SI
    4509999
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattala si/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4509998
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 E27 GLFR BK
    4509998
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattala si/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4509997
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 E27 GLFR WH
    4509997
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattala si/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4509996
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT
    4509996
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4509995
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR SI
    4509995
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4509994
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR BK
    4509994
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4509993
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR WH
    4509993
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4509992
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 E27 GLFR ANT
    4509992
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalas i/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva