Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 356 tuotetta
Jännitetyyppi
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kattovalaisin ulko 16 tuotetta
  2. Maavalaisin 2 tuotetta
  3. Mekaaninen lisätarvike 1 tuote
  4. Pollarivalaisin 44 tuotetta
  5. Pylväsvalaisin 4 tuotetta
  6. Seinä/kattovalaisin ulko 8 tuotetta
  7. Seinävalaisin ulko 232 tuotetta
  8. Valonheitin 4 tuotetta
Tuotesarja
  1. ARES 12 tuotetta
  2. BLITZ 130 56 tuotetta
  3. BLITZ QUAD 130 56 tuotetta
  4. Cestus 16 tuotetta
  5. DM4 24 tuotetta
  6. DORA 16 tuotetta
  7. Kappa 12 tuotetta
  8. KAPPA P 12 tuotetta
  9. KAPPA V 12 tuotetta
  10. OLIVIA 16 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 356 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 32 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 356 tuotetta
Leveys
  1. 130 mm 160 tuotetta
  2. 320 mm 32 tuotetta
  3. 250 mm 24 tuotetta
  4. 210 mm 16 tuotetta
  5. 150 mm 12 tuotetta
  6. 160 mm 12 tuotetta
  7. 180 mm 11 tuotetta
  8. 126 mm 8 tuotetta
  9. 235 mm 8 tuotetta
  10. 261 mm 8 tuotetta
Pituus
  1. 130 mm 96 tuotetta
  2. 250 mm 60 tuotetta
  3. 110 mm 24 tuotetta
  4. 160 mm 24 tuotetta
  5. 165 mm 24 tuotetta
  6. 175 mm 16 tuotetta
  7. 150 mm 12 tuotetta
  8. 180 mm 11 tuotetta
  9. 126 mm 8 tuotetta
  10. 133 mm 8 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 130 mm 80 tuotetta
  2. 220 mm 56 tuotetta
  3. 1100 mm 32 tuotetta
  4. 35 mm 32 tuotetta
  5. 100 mm 25 tuotetta
  6. 90 mm 24 tuotetta
  7. 30 mm 16 tuotetta
  8. 800 mm 12 tuotetta
  9. 85 mm 12 tuotetta
  10. 138 mm 4 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 333 tuotetta
  2. II 16 tuotetta
Lampunpidin
  1. Muu 310 tuotetta
  2. E27 35 tuotetta
  3. GU10 4 tuotetta
Johtimen poikkipinta-ala
  1. 2.5 mm² 271 tuotetta
  2. 1.5 mm² 70 tuotetta
  3. 1 mm² 8 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 349 tuotetta
Liitäntälaitteen tyyppi
  1. vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite 305 tuotetta
  2. Ei vaadita 43 tuotetta
  3. konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu 1 tuote
Napojen lukumäärä
  1. 3 335 tuotetta
  2. 2 14 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Alumiini 344 tuotetta
  2. Muovi 3 tuotetta
  3. Ruostumaton teräs 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4546519
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/930 PCC GR
    4546519
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 3000K 700lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4546518
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/930 PCC WH
    4546518
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 3000K 700lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4546517
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO WH
    4546517
    Halo Eye Seinä/kattovalaisin ulko 7W/8W/12W/14W; 350lm/450lm/650lm/750lm; 3000K/4000K; Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 119
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4546516
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO WH
    4546516
    Halo Seinä/kattovalaisin ulko 8W/9W/12W/14W; 600lm/750lm/1000lm/1100lm; 3000K/4000K; Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 119
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4546501
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO ANT
    4546501
    Seinä/kattovalaisin Halo IP65, IK10. 7W/8W/12W/14W, 350lm/450lm/650lm/750lm. Valaisimen värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000K/4000K. Valaisimen väri harmaa RAL7024.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4546500
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO ANT
    4546500
    Seinä/kattovalaisin Halo IP65, IK10 8W/9W/12W/14W, 600lm/750lm/1000lm/1100lm. Valaisimen värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000K/4000K. Valaisimen väri harmaa RAL7024.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4513123
    Pylväsvalaisin - PUISTOPRISMA E27
    4513123
    PUISTOPRISMA PYLVÄSVALAISIN IP54 MAX.100W. RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA.VALAISINPYLVÄS HALK. 48-60MM. SISÄLTÄÄ 4M LIITOSJOHDON KYTKENTÄRASIALLA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4508603
    Seinävalaisin ulko - NÄSBY II IP54 2X6W/840 ANT
    4508603
    NÄSBY SEINÄVALAISIN IP54 KIINTEÄ LED 2X6W/2X430LM 4000K, L70 30000H. KAHTEEN SUUNTAAN VALO, VALON AVAUSKULMA SÄÄDETTÄVISSÄ. RUNKO ALUMIINIA. ANTRASIITTI. RUUVILIITTIMET 3X2,5MM2, KETJUTETTAVISSA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4508601
    Seinävalaisin ulko - NÄSBY II IP54 2X6W/830 ANT
    4508601
    NÄSBY SEINÄVALAISIN IP54 KIINTEÄ LED 2X6W/2X430LM 3000K, L70 30000H. KAHTEEN SUUNTAAN VALO, VALON AVAUSKULMA SÄÄDETTÄVISSÄ. RUNKO ALUMIINIA. ANTRASIITTI. RUUVILIITTIMET 3X2,5MM2, KETJUTETTAVISSA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4508600
    Seinävalaisin ulko - NÄSBY II IP54 2x6W/830 VA
    4508600
    NÄSBY SEINÄVALAISIN IP54 KIINTEÄ LED 2X6W/2X430LM 3000K, L70 30000H. KAHTEEN SUUNTAAN VALO, VALON AVAUSKULMA SÄÄDETTÄVISSÄ. RUNKO ALUMIINIA. VALKOINEN. RUUVILIITTIMET 3X2,5MM2, KETJUTETTAVISSA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4513144
    Pylväskiinnike Flood - Pylväskiinnike 60mm
    4513144
    Pylväskiinnike Flood 60mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4511551
    Kattovalaisin BLITZ - IP65 18W/840 GLC ANT
    4511551
    Blitz M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 4000K 1750lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 62
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4510237
    Maavalaisin HOLM - HOLM TERASSIVAL. IP65 GU10
    4510237
    TERASSIVALO HOLM IP65 GU10 MAX.6W LED. RUNKO ALUMIINIA. KEHYS RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ. KUPU KIRKASTA LASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2. L ÄPIJOHDOTETTAVISSA. NELJÄ KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4510234
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus H EYE IP65 E27 100W ANT
    4510234
    CESTUS H EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI ANTRASIITTI. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4510233
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus H EYE IP65 E27 100W VA
    4510233
    CESTUS H EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI VALKOINEN. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva