Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Tuotesarja Cestus
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 16 tuotetta
Suojausluokka
1
  1. I 16 tuotetta
Johtimen poikkipinta-ala
1
  1. 2.5 mm² 16 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4510236
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus V EYE IP65 E27 100W ANT
    4510236
    CESTUS V EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI ANTRASIITTI. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4510235
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus V EYE IP65 E27 100W VA
    4510235
    CESTUS V EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI VALKOINEN. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4510230
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus R IP65 E27 100W ANT
    4510230
    CESTUS ROUND IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI ANTRASIITTI. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4510227
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus V EYE IP65 20W/840 ANT
    4510227
    CESTUS EYE VERTIKAALI KIINTEÄ AC LED 20W 4000K 950LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. ANTRASIITTI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4510226
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus V EYE IP65 20W/840 VA
    4510226
    CESTUS EYE VERTIKAALI KIINTEÄ AC LED 20W 4000K 950LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VALKOINEN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4510225
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus H EYE IP65 20W/840 ANT
    4510225
    CESTUS HORISONTAALI KIINTEÄ AC LED 20W 4000K 1050LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. ANTRASIITTI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4510224
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus H EYE IP65 20W/840 VA
    4510224
    CESTUS HORISONTAALI KIINTEÄ AC LED 20W 4000K 1050LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VALKOINEN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4510234
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus H EYE IP65 E27 100W ANT
    4510234
    CESTUS H EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI ANTRASIITTI. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4510233
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus H EYE IP65 E27 100W VA
    4510233
    CESTUS H EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI VALKOINEN. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4510232
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus R EYE IP65 E27 100W ANT
    4510232
    CESTUS ROUND EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI ANTRASIITTI. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4510231
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus R EYE IP65 E27 100W VA
    4510231
    CESTUS ROUND EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI VALKOINEN. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4510229
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus R IP65 E27 100W VA
    4510229
    CESTUS ROUND IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI VALKOINEN. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4510223
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK10 20W/840 PCO ANT
    4510223
    Cestus R Eye Seinävalaisin ulko 20W 4000K 800lm Ei him: IP65: IK10: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4510222
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK10 20W/840 PCO WH
    4510222
    Cestus R Eye Seinävalaisin ulko 20W 4000K 800lm Ei him: IP65: IK10: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4510221
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus R IP65 20W/840 ANT
    4510221
    CESTUS ROUND 20W KIINTEÄ AC LED 4000K 1850LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. ANTRASIITTI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva