Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 4509984
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 E27 GLFR ANT
    4509984
    Kappa Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4509969
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 E27 GLFR SI
    4509969
    Kappa Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4509968
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 E27 GLFR BK
    4509968
    Kappa Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4509967
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 E27 GLFR WH
    4509967
    Kappa Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4509966
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT
    4509966
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 4000K 740lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4509965
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/840 GLFR SI
    4509965
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 4000K 740lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4509964
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/840 GLFR BK
    4509964
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 4000K 740lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4509963
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/840 GLFR WH
    4509963
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 4000K 740lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4507452
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/830 GLFR ANT
    4507452
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 3000K 710lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4507451
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/830 GLFR SI
    4507451
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 3000K 710lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4507450
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/830 GLFR BK
    4507450
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 3000K 710lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4507449
    Seinävalaisin ulko KAPPA - IP55 IK03 9W/830 GLFR WH
    4507449
    Kappa Seinävalaisin ulko 9W 3000K 710lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva