Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 4511654
    Kattovalaisin BLITZ QUAD - IP65 18W/840 GLC WH
    4511654
    Blitz Sq M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 4000K 1750lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 31
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4511653
    Kattovalaisin BLITZ QUAD - IP65 18W/840 GLC BK
    4511653
    Blitz Sq M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 4000K 1750lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 31
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4511652
    Kattovalaisin BLITZ QUAD - IP65 18W/840 GLC SI
    4511652
    Blitz Sq M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 4000K 1750lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 31
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4511651
    Kattovalaisin BLITZ QUAD - IP65 18W/840 GLC ANT
    4511651
    Blitz Sq M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 4000K 1750lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 31
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4511649
    Kattovalaisin BLITZ QUAD - IP65 18W/830 GLC WH
    4511649
    Blitz Sq M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 3000K 1665lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 31
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4511648
    Kattovalaisin BLITZ QUAD - IP65 18W/830 GLC BK
    4511648
    Blitz Sq M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 3000K 1665lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 31
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4511647
    Kattovalaisin BLITZ QUAD - IP65 18W/830 GLC SI
    4511647
    Blitz Sq M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 3000K 1665lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 31
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4511646
    Kattovalaisin BLITZ QUAD - IP65 18W/830 GLC ANT
    4511646
    Blitz Sq M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 3000K 1665lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 31
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4511644
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/840 74D GLC WH
    4511644
    Blitz Sq M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3580lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4511643
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/840 74D GLC BK
    4511643
    Blitz Sq M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3580lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4511642
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/840 74D GLC SI
    4511642
    Blitz Sq M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3580lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4511641
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/840 74D GLC ANT
    4511641
    Blitz Sq M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3580lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4511639
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/830 74D GLC WH
    4511639
    Blitz Sq M Double Seinävalaisin ulko 31W 3000K 3400lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4511638
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/830 74D GLC BK
    4511638
    Blitz Sq M Double Seinävalaisin ulko 31W 3000K 3400lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4511637
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/830 74D GLC SI
    4511637
    Blitz Sq M Double Seinävalaisin ulko 31W 3000K 3400lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva