Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 4511551
    Kattovalaisin BLITZ - IP65 18W/840 GLC ANT
    4511551
    Blitz M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 4000K 1750lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 62
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4511554
    Kattovalaisin BLITZ - IP65 18W/840 GLC WH
    4511554
    Blitz M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 4000K 1750lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 62
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4511553
    Kattovalaisin BLITZ - IP65 18W/840 GLC BK
    4511553
    Blitz M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 4000K 1750lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 62
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4511552
    Kattovalaisin BLITZ - IP65 18W/840 GLC SI
    4511552
    Blitz M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 4000K 1750lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 62
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4511549
    Kattovalaisin BLITZ - IP65 18W/830 GLC WH
    4511549
    Blitz M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 3000K 1665lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 62
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4511548
    Kattovalaisin BLITZ - IP65 18W/830 GLC BK
    4511548
    Blitz M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 3000K 1665lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 62
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4511547
    Kattovalaisin BLITZ - IP65 18W/830 GLC SI
    4511547
    Blitz M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 3000K 1665lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 62
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4511546
    Kattovalaisin BLITZ - IP65 18W/830 GLC ANT
    4511546
    Blitz M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 3000K 1665lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 62
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4511544
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/840 74D GLC WH
    4511544
    Blitz M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3580lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4511543
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/840 74D GLC BK
    4511543
    Blitz M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3580lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4511542
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/840 74D GLC SI
    4511542
    Blitz M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3580lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4511541
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/840 74D GLC ANT
    4511541
    Blitz M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3580lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4511539
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/830 74D GLC WH
    4511539
    Blitz M Double Seinävalaisin ulko 31W 3000K 3400lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4511538
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/830 74D GLC BK
    4511538
    Blitz M Double Seinävalaisin ulko 31W 3000K 3400lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4511537
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/830 74D GLC SI
    4511537
    Blitz M Double Seinävalaisin ulko 31W 3000K 3400lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva