Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Varastoitava Kyllä
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 32 tuotetta
Tavaramerkki
Jännitetyyppi
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kattovalaisin ulko 1 tuote
  2. Maavalaisin 2 tuotetta
  3. Mekaaninen lisätarvike 1 tuote
  4. Pylväsvalaisin 3 tuotetta
  5. Seinä/kattovalaisin ulko 4 tuotetta
  6. Seinävalaisin ulko 9 tuotetta
Tuotesarja
  1. ALPPILA XL 2 tuotetta
  2. BLITZ 130 1 tuote
  3. Cestus 9 tuotetta
  4. FLOOD 1 tuote
  5. HOLM 2 tuotetta
  6. NÄSBY 2 tuotetta
  7. PUISTOPRISMA 3 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 32 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 32 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 32 tuotetta
Leveys
  1. 261 mm 7 tuotetta
  2. 120 mm 4 tuotetta
  3. 275 mm 4 tuotetta
  4. 580 mm 3 tuotetta
  5. 94 mm 3 tuotetta
  6. 119 mm 2 tuotetta
  7. 205 mm 2 tuotetta
  8. 270 mm 2 tuotetta
  9. 89 mm 2 tuotetta
  10. 130 mm 1 tuote
Pituus
  1. 261 mm 7 tuotetta
  2. 275 mm 4 tuotetta
  3. 97 mm 4 tuotetta
  4. 137 mm 3 tuotetta
  5. 580 mm 3 tuotetta
  6. 110 mm 2 tuotetta
  7. 119 mm 2 tuotetta
  8. 221 mm 2 tuotetta
  9. 89 mm 2 tuotetta
  10. 200 mm 1 tuote
Suojausluokka
  1. I 29 tuotetta
  2. II 2 tuotetta
Lampunpidin
  1. Muu 20 tuotetta
  2. E27 7 tuotetta
  3. GU10 4 tuotetta
Johtimen poikkipinta-ala
  1. 2.5 mm² 27 tuotetta
  2. 1.5 mm² 3 tuotetta
  3. 1 mm² 1 tuote
Kytkentätapa
  1. Ruuviliitos 14 tuotetta
  2. pistokepuristin / jousiliitin 13 tuotetta
  3. Muu 4 tuotetta
Rungon väri
  1. Valkoinen 12 tuotetta
  2. Antrasiitti 11 tuotetta
  3. Harmaa 6 tuotetta
  4. Musta 1 tuote
  5. Ruostumaton teräs 1 tuote
Jännitetyyppi
  1. AC 31 tuotetta
Soveltuu lampputeholle
  1. 14...14 W 7 tuotetta
  2. 20...20 W 5 tuotetta
  3. 5.5...11 W 5 tuotetta
  4. 1...7 W 4 tuotetta
  5. 10...10 W 4 tuotetta
  6. 6...19 W 2 tuotetta
  7. 18...18 W 1 tuote
  8. 31...31 W 1 tuote
  9. 33...33 W 1 tuote
  10. 70...70 W 1 tuote
Liitäntälaitteen tyyppi
  1. Ei vaadita 15 tuotetta
  2. vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite 15 tuotetta
  3. konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 4510218
    Pylväsvalaisin PUISTOPRISMA - PUISTOPRISMA LED IP54 36W/840
    4510218
    PYLVÄSVALAISIN PUISTOPRISMA IP54 KIINTEÄ LED 31W 4000K 2600LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. VALAISIN SISÄLTÄÄ 4M LIITOSJOHDOLLA KYTKENTÄRASIALLA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4508466
    Seinävalaisin ulko - IP44 2XGU10 GLC ANT
    4508466
    Alppila XL Seinävalaisin ulko Ei him: IP44: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo rst: Väri ant: Suojus Läpinäkyvä lasi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4508465
    Seinävalaisin ulko - IP44 2XGU10 GLC WH
    4508465
    Alppila XL Seinävalaisin ulko Ei him: IP44: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo rst: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4547213
    Seinävalaisin ulko - IP65 19W 830/840 PCO WH
    4547213
    Vino Duo Seinävalaisin ulko 6W/12W/19W 3000K/4000K 500lm/1000lm/1500lm Ei him; IP65; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4547212
    Seinävalaisin ulko - IP65 19W 830/840 PCO BK
    4547212
    Vino Duo Seinävalaisin ulko 6W/12W/19W 3000K/4000K 500lm/1000lm/1500lm Ei him; IP65; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri mus; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4546502
    Pylväsvalaisin - IP65 33W/740 PCC GR
    4546502
    Atlas Pylväsvalaisin 33W 4000K 4500lm Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>70; Kaapeli 4.5m; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 22
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4546521
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/940 PCC GR
    4546521
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 4000K 800lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4546520
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/940 PCC WH
    4546520
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 4000K 800lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4546519
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/930 PCC GR
    4546519
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 3000K 700lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4546518
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/930 PCC WH
    4546518
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 3000K 700lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4546517
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO WH
    4546517
    Halo Eye Seinä/kattovalaisin ulko 7W/8W/12W/14W; 350lm/450lm/650lm/750lm; 3000K/4000K; Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 119
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4546516
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO WH
    4546516
    Halo Seinä/kattovalaisin ulko 8W/9W/12W/14W; 600lm/750lm/1000lm/1100lm; 3000K/4000K; Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 119
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4546501
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO ANT
    4546501
    Seinä/kattovalaisin Halo IP65, IK10. 7W/8W/12W/14W, 350lm/450lm/650lm/750lm. Valaisimen värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000K/4000K. Valaisimen väri harmaa RAL7024.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4546500
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO ANT
    4546500
    Seinä/kattovalaisin Halo IP65, IK10 8W/9W/12W/14W, 600lm/750lm/1000lm/1100lm. Valaisimen värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000K/4000K. Valaisimen väri harmaa RAL7024.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4513123
    Pylväsvalaisin - PUISTOPRISMA E27
    4513123
    PUISTOPRISMA PYLVÄSVALAISIN IP54 MAX.100W. RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA.VALAISINPYLVÄS HALK. 48-60MM. SISÄLTÄÄ 4M LIITOSJOHDON KYTKENTÄRASIALLA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva