Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 4509999
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 E27 GLFR SI
    4509999
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattala si/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4509998
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 E27 GLFR BK
    4509998
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattala si/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4509997
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 E27 GLFR WH
    4509997
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattala si/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4509996
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT
    4509996
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4509995
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR SI
    4509995
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4509994
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR BK
    4509994
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4509993
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR WH
    4509993
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4509992
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 E27 GLFR ANT
    4509992
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalas i/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4509991
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 E27 GLFR SI
    4509991
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalas i/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4509990
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 E27 GLFR BK
    4509990
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalas i/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4509989
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 E27 GLFR WH
    4509989
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalas i/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4509988
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT
    4509988
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 520lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4509987
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 9W/840 GLFR SI
    4509987
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 520lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4509986
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 9W/840 GLFR BK
    4509986
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 520lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4509985
    Seinävalaisin ulko KAPPA V - IP55 IK03 9W/840 GLFR WH
    4509985
    Kappa Hor Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 520lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva