Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Korkeus/syvyys 100 mm
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 25 tuotetta
Suojausluokka
1
  1. I 25 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4546521
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/940 PCC GR
    4546521
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 4000K 800lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4546520
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/940 PCC WH
    4546520
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 4000K 800lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4546519
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/930 PCC GR
    4546519
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 3000K 700lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4546518
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/930 PCC WH
    4546518
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 3000K 700lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4508525
    Seinävalaisin ulko LINE 210 - LINE 210 2X8.4W/830 ANT
    4508525
    LINE 210 D SEINÄVALAISIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP65 KIINTEÄ LED 2X 8.4W 3000K/1400LM. IK07. L70 50000H. ANTRASIITTI. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4508524
    Seinävalaisin ulko LINE 210 - LINE 210 2X8.4W/830 HO
    4508524
    LINE 210 D SEINÄVALAISIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP65 KIINTEÄ LED 2X 8.4W 3000K/1400LM. IK07. L70 50000H. HOPEA. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4508523
    Seinävalaisin ulko LINE 210 - LINE 210 2X8.4W/830 MU
    4508523
    LINE 210 D SEINÄVALAISIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP65 KIINTEÄ LED 2X 8.4W 3000K/1400LM. IK07. L70 50000H. MUSTA. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4508522
    Seinävalaisin ulko LINE 210 - LINE 210 2X8.4W/830 VA
    4508522
    LINE 210 D SEINÄVALAISIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP65 KIINTEÄ LED 2X 8.4W 3000K/1400LM. IK07. L70 50000H. VALKOINEN. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4508521
    Seinävalaisin ulko LINE 210 - LINE 210 8.4W/830 ANT
    4508521
    LINE 210 S SEINÄVALAISIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP65 KIINTEÄ LED 8.4W 3000K/700LM. IK07. L70 50000H. ANTRASIITTI. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4508520
    Seinävalaisin ulko LINE 210 - LINE 210 8.4W/830 HO
    4508520
    LINE 210 S SEINÄVALAISIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP65 KIINTEÄ LED 8.4W 3000K/700LM. IK07. L70 50000H. HOPEA. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4508519
    Seinävalaisin ulko LINE 210 - LINE 210 8.4W/830 MU
    4508519
    LINE 210 S SEINÄVALAISIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP65 KIINTEÄ LED 8.4W 3000K/700LM. IK07. L70 50000H. MUSTA. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4508518
    Seinävalaisin ulko LINE 210 - LINE 210 8.4W/830 VA
    4508518
    LINE 210 S SEINÄVALAISIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP65 KIINTEÄ LED 8.4W 3000K/700LM. IK07. L70 50000H. VALKOINEN. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4508406
    Seinävalaisin ulko LINE 210 - LINE 210 2X8.4W/840 ANT
    4508406
    LINE 210 D SEINÄVALAISIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP65 KIINTEÄ LED 2X 8.4W 4000K/1450LM. IK07. L70 50000H. ANTRASIITTI. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4508405
    Seinävalaisin ulko LINE 210 - LINE 210 2X8.4W/840 HO
    4508405
    LINE 210 D SEINÄVALAISIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP65 KIINTEÄ LED 2X 8.4W 4000K/1450LM. IK07. L70 50000H. HOPEA. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4508404
    Seinävalaisin ulko LINE 210 - LINE 210 2X8.4W/840 MU
    4508404
    LINE 210 D SEINÄVALAISIN SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN IP65 KIINTEÄ LED 2X 8.4W 4000K/1450LM. IK07. L70 50000H. MUSTA. RUNKO VALETTUA ALUMIINIA. KUPU SATIINILASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva