Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 4509999
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 E27 GLFR SI
    4509999
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattala si/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4509998
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 E27 GLFR BK
    4509998
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattala si/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4509997
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 E27 GLFR WH
    4509997
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattala si/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4509996
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT
    4509996
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4509995
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR SI
    4509995
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4509994
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR BK
    4509994
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4509993
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/840 GLFR WH
    4509993
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 4000K 530lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4507460
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/830 GLFR ANT
    4507460
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 3000K 510lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4507459
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/830 GLFR SI
    4507459
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 3000K 510lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4507458
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/830 GLFR BK
    4507458
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 3000K 510lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4507457
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 9W/830 GLFR WH
    4507457
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko 9W 3000K 510lm Ei him: IP55: IK03: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Mattalasi/satiini: C16 maks. 126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4507200
    Seinävalaisin ulko KAPPA P - IP55 IK03 E27 GLFR ANT
    4507200
    Kappa Vert Eye Seinävalaisin ulko Ei him: IP55: IK03: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Mattala si/satiini: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4511544
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/840 74D GLC WH
    4511544
    Blitz M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3580lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 2.5mm2: Kotelo al: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4511543
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/840 74D GLC BK
    4511543
    Blitz M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3580lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri mus: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4511542
    Seinävalaisin ulko BLITZ - IP65 31W/840 74D GLC SI
    4511542
    Blitz M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3580lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva