Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Napojen lukumäärä 3
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 335 tuotetta
Napojen lukumäärä
2
  1. 3 335 tuotetta
  2. 2 14 tuotetta
Jännitetyyppi
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kattovalaisin ulko 16 tuotetta
  2. Maavalaisin 2 tuotetta
  3. Pollarivalaisin 44 tuotetta
  4. Pylväsvalaisin 4 tuotetta
  5. Seinä/kattovalaisin ulko 8 tuotetta
  6. Seinävalaisin ulko 232 tuotetta
  7. Valonheitin 4 tuotetta
Tuotesarja
  1. ARES 12 tuotetta
  2. BLITZ 130 56 tuotetta
  3. BLITZ QUAD 130 56 tuotetta
  4. Cestus 16 tuotetta
  5. DM4 24 tuotetta
  6. DORA 16 tuotetta
  7. Kappa 12 tuotetta
  8. KAPPA P 12 tuotetta
  9. KAPPA V 12 tuotetta
  10. OLIVIA 16 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 335 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 31 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 335 tuotetta
Napojen lukumäärä
  1. 3 335 tuotetta
  2. 2 14 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 333 tuotetta
  2. II 2 tuotetta
Leveys
  1. 130 mm 160 tuotetta
  2. 320 mm 32 tuotetta
  3. 250 mm 24 tuotetta
  4. 210 mm 16 tuotetta
  5. 150 mm 12 tuotetta
  6. 160 mm 12 tuotetta
  7. 180 mm 11 tuotetta
  8. 126 mm 8 tuotetta
  9. 235 mm 8 tuotetta
  10. 261 mm 8 tuotetta
Lampunpidin
  1. Muu 296 tuotetta
  2. E27 35 tuotetta
  3. GU10 4 tuotetta
Johtimen poikkipinta-ala
  1. 2.5 mm² 271 tuotetta
  2. 1.5 mm² 56 tuotetta
  3. 1 mm² 8 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 335 tuotetta
Liitäntälaitteen tyyppi
  1. vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite 291 tuotetta
  2. Ei vaadita 43 tuotetta
  3. konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu 1 tuote
Pituus
  1. 130 mm 96 tuotetta
  2. 250 mm 60 tuotetta
  3. 110 mm 24 tuotetta
  4. 160 mm 24 tuotetta
  5. 165 mm 24 tuotetta
  6. 175 mm 16 tuotetta
  7. 150 mm 12 tuotetta
  8. 180 mm 11 tuotetta
  9. 126 mm 8 tuotetta
  10. 133 mm 8 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 130 mm 80 tuotetta
  2. 220 mm 56 tuotetta
  3. 1100 mm 32 tuotetta
  4. 35 mm 32 tuotetta
  5. 100 mm 25 tuotetta
  6. 90 mm 24 tuotetta
  7. 30 mm 16 tuotetta
  8. 800 mm 12 tuotetta
  9. 85 mm 12 tuotetta
  10. 138 mm 4 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Alumiini 330 tuotetta
  2. Muovi 3 tuotetta
  3. Ruostumaton teräs 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4510236
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus V EYE IP65 E27 100W ANT
    4510236
    CESTUS V EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI ANTRASIITTI. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4510235
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus V EYE IP65 E27 100W VA
    4510235
    CESTUS V EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI VALKOINEN. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4510230
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus R IP65 E27 100W ANT
    4510230
    CESTUS ROUND IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI ANTRASIITTI. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4510227
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus V EYE IP65 20W/840 ANT
    4510227
    CESTUS EYE VERTIKAALI KIINTEÄ AC LED 20W 4000K 950LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. ANTRASIITTI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4510226
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus V EYE IP65 20W/840 VA
    4510226
    CESTUS EYE VERTIKAALI KIINTEÄ AC LED 20W 4000K 950LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VALKOINEN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4510225
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus H EYE IP65 20W/840 ANT
    4510225
    CESTUS HORISONTAALI KIINTEÄ AC LED 20W 4000K 1050LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. ANTRASIITTI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4510224
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus H EYE IP65 20W/840 VA
    4510224
    CESTUS HORISONTAALI KIINTEÄ AC LED 20W 4000K 1050LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VALKOINEN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4510218
    Pylväsvalaisin PUISTOPRISMA - PUISTOPRISMA LED IP54 36W/840
    4510218
    PYLVÄSVALAISIN PUISTOPRISMA IP54 KIINTEÄ LED 31W 4000K 2600LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. VALAISIN SISÄLTÄÄ 4M LIITOSJOHDOLLA KYTKENTÄRASIALLA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4508466
    Seinävalaisin ulko - IP44 2XGU10 GLC ANT
    4508466
    Alppila XL Seinävalaisin ulko Ei him: IP44: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo rst: Väri ant: Suojus Läpinäkyvä lasi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4508465
    Seinävalaisin ulko - IP44 2XGU10 GLC WH
    4508465
    Alppila XL Seinävalaisin ulko Ei him: IP44: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo rst: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4547213
    Seinävalaisin ulko - IP65 19W 830/840 PCO WH
    4547213
    Vino Duo Seinävalaisin ulko 6W/12W/19W 3000K/4000K 500lm/1000lm/1500lm Ei him; IP65; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4547212
    Seinävalaisin ulko - IP65 19W 830/840 PCO BK
    4547212
    Vino Duo Seinävalaisin ulko 6W/12W/19W 3000K/4000K 500lm/1000lm/1500lm Ei him; IP65; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri mus; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4546502
    Pylväsvalaisin - IP65 33W/740 PCC GR
    4546502
    Atlas Pylväsvalaisin 33W 4000K 4500lm Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>70; Kaapeli 4.5m; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 22
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4546521
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/940 PCC GR
    4546521
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 4000K 800lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4546520
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/940 PCC WH
    4546520
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 4000K 800lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva